空圧工具 :「ハンドピース」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。
低速時でも扱いやすい高トルクです。
高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。
全長(mm)160
電源(V)100~120
消費電力(W)210
無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000
外径(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
最大トルク(N・cm)7.2
驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。
無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。
軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。
ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。
無給油式エアーグラインダがクリーン切削を実現。
特殊防塵機構搭載:ナカニシ独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます。
チップエアー機構:切削粉塵を吹き飛ばし能率よく作業が進められます。
同時に切削熱を冷却し工具寿命を延ばします。
柔軟性の高いエアーホース:抜群の作業性。
フットコントローラ:どの方向からも踏める丸型フラットタイプです。
回転速度(min-1[r.p.m])320000
質量(g)71(ホース除く)
付属品ホース2m
1個
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。
繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。
レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用
穴径(Φmm)20(最小加工)
質量(g)50
減速比10/11
付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚
寸法(mm)11.9(工具カミシロ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ナカニシ超精密加工技術の粋を結集。
パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適。
付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
深穴、細穴、狭所、リブ溝の内面や底面の加工に最適。
工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。
付属品スパナ(7×5.1)(6×4.5):各1枚/ピンスパナ(K-233):1枚
質量(g)156
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます。低速時でも扱いやすい高トルクです。高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します。
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。
回転精度を追及し、芯ブレの少ない滑らかな加工が可能です。
トルク制御を改善したことで、特に低速域において粘り強いパワーが発揮できます。
用途金型や精密部品の加工に。
トラスコ品番207-3571
セット内容ハンドピース(RPM-V35R)●コントローラー(RPM-V35C)●ACアダプター(RPM-V35AD6)●交換用カーボンブラシ(KE-610)
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)151
質量(g)866
回転数(min-1[r.p.m])35000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~35000
外径(mm)27
アズワン品番64-8861-79
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ゴム製のハンドピース安定台です。すべてのハンドピースに使用できます。
トラスコ品番852-1806
外形寸法(mm)W72×D72×H30
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番827-8902
質量(g)85
長さ(m)1.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
外部入出力信号を利用しハンドピースを制御する際に必要なプラグです。
トラスコ品番827-8940
質量(g)18
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。
トラスコ品番827-8943
質量(g)36
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター5PINを接続する専用コードです。
全長(m)1.5
1本
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
パワーパックやハンドピースをコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利なアルミ製ケースです。
トラスコ品番827-8896
質量(kg)4
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター7PINを接続する専用コードです。
全長(m)1.5
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
セット内容:C2113/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
1台
¥459,800
税込¥505,780
4日以内出荷
セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ40kモータ
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
電源コード230V
最高使用回転速度(min-1)40000
1セット
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
セット内容:アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ20kモータ
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
電源コード120V
最高使用回転速度(min-1)20000
1セット
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
セット内容:アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ20kモータ
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
電源コード120V
最高使用回転速度(min-1)20000
1セット
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
セット内容:アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ20kモータ
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
電源コード230V
最高使用回転速度(min-1)20000
1セット
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
セット内容:アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ20kモータ
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
電源コード100V
最高使用回転速度(min-1)20000
1セット
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ40kモータ
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
電源コード120V
最高使用回転速度(min-1)40,000.00
1セット
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ40kモータ
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
電源コード230V
最高使用回転速度(min-1)40000
1セット
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
セット内容:アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ20kモータ
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
電源コード230V
最高使用回転速度(min-1)20000
1セット
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ40kモータ
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
電源コード100V
最高使用回転速度(min-1)40000
1セット
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
セット内容:C2213/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
1台
¥459,800
税込¥505,780
4日以内出荷
セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ40kモータ
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
電源コード120V
最高使用回転速度(min-1)40000
1セット
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
ラブロンヘッド(H311)を搭載したハンドピースです。左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮します。溝や狭部の研磨から微細なバリ、カエリ取りまで素早くこなします。コーナー部(突き当て部分)や平面の研磨にも効果的です。ヘラ状のセンタンツールを利用して、狭く深いリブなどの研磨に特に効果を発揮します。V溝チャックの採用で軸径Φ1.5mmΦ4.7mmのセンタンツールが簡単に取り付けられます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25
色【手元スイッチ】ブラック
質量(g)307 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)6.9
定格電圧 DC V3~30
取付可能軸径(Φmm)1.5~4.7
振幅目盛(mm)0~1.6
振動数(回/min-1)800~8000
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード230V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード100V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード230V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード120V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード100V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード100V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード120V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード120V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード100V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード230V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード230V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
1
2
次へ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。