空圧工具 :「ポート研磨」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。
630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
回転数(min-1[r.p.m])10000
全長(mm)145
品番9135
質量(g)630
タイプ非吸塵
全高(mm)82
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.4
パッドマジック
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。