空圧工具 :「マキタ 釘 打ち 機」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(kg)2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302 使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] 適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久&軽量
寸法(mm)ワイヤ釘:27~50、シート釘ナロー:25~50 質量(kg)1.4
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む) 線径(Φmm)2.6~3.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390 使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶) バッテリー容量(Ah)1.0 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約30 適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電) ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40 装填数ピン20本(2連×10本)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

マキタ仕上釘打
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5) 仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整 付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース トラスコ品番419-1285 質量(kg)1.2 高さ(mm)247 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 釘装てん数(本)100(1連) 釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5] 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。 排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。 パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。 排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ばら釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

種類高圧エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

こだわりの仕上がり&高耐久 交換式コンタクトトップ&太径ドライバーにより、幅広い種類の釘を正確に打ち込み可能。 片手で使えるエアダスタ 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 低反動 ベストなストローク量で低反動を実現。 低騒音 ベストなストローク量で低反動を実現。
付属品コンタクトトップL・コンタクトトップS・ノーズアダプタ・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(g)1.8 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース:4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘19~50(ナロー)、27~50(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~50 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ケース付き 使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能 釘装てん数(本)100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 関連資料(2.58MB)
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
欠品中

釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 使用ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

種類エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

種類エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

種類エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

種類ばら釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

種類エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

種類エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

種類エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

種類エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

種類エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

種類サイディング用エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

種類エア波釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

種類サイディング用エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

種類エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

種類梱包用エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

種類梱包用エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

種類仕上釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

種類高圧エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

種類高圧エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

種類コンクリート高圧釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

種類高圧ブラッド釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

付属品ケース付き 使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能 釘装てん数(本)100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 関連資料(2.58MB)
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

種類釘打機 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

種類高圧エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

種類高圧エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

種類高圧エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

種類高圧エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

種類高圧エア釘打 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります