空圧工具 :「モータスピンドル」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚
全長(mm)233.8
質量(kg)2
最大出力(W)1200
コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0
外径(Φmm)Φ40
ホース径(Φmm)【エアホース】6
空気消費量(NL/min)【冷却エア】100
使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35
適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
曲げ半径(mm)【コード】70
最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)
コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚
全長(mm)220.5
質量(kg)1.5
最大出力(W)1200
コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3
外径(Φmm)Φ40
ホース径(Φmm)【エアホース】6
空気消費量(NL/min)【冷却エア】100
使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35
適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
曲げ半径(mm)【コード】70
最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)
コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
付属品【コレット】Φ6(CC460)
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
定格電流(A)2.4
定格消費電力(W)230
電源コード(m)約2.5
最大トルク(N・cm)22.54
1本
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。
クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCH16OHグループ(Φ3.0~10.0mm)
最大出力(W)1200
曲げ半径(mm)70(コード)
付属品コレットナット(CHN-16)/ インサート / フェルールセット/スパナ(17×22):2 枚
圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)
コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)対応
BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。
外径(Φmm)40
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
最高回転速度(min-1)40000
コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
最大出力(W)1200
曲げ半径(mm)70(コード)
最大トルク(N・m)0.5
付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚
空気圧力(MPa)0.35(冷却)
空気消費量(NL/min)100(冷却)
コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)30
許容回転速度(min-1)最大21300(出力側)/32000(入力側)
減速比1/1.5
精度(μm)3以内(スピンドル振れ)
コレットCHSSグループ(Φ1.0~3.175)
最大出力(W)275
質量(g)605
付属品コレット:Φ3.0mm(CHSS-3.0)/ スパナ(7×5.1)・(8×6.1):各 1 枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
外径(Φmm)40
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
最大出力(W)1200
曲げ半径(mm)70(コード)
付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚
空気圧力(MPa)0.35(冷却)
空気消費量(NL/min)100(冷却)
コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。
クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHK-OHグループ(Φ3.0~6.35mm)
最大出力(W)1200
曲げ半径(mm)70(コード)
付属品コレットナット(K-265)/ インサート / フェルールセット/スパナ(12×14):2 枚
圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)
コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)対応
外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。
最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)3以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)520
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/1.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
外径(Φmm)30
許容回転速度(min-1)60000(モーター回転速度)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)420
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
スピンドルの固定や取り外し、機械への取り付け加工が容易に出来ます。
ホルダの締めすぎによる故障が起こりません。
スピンドルを狭い間隔で取り付けることが可能です。
外径(Φmm)30
許容回転速度(min-1)60000
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
最大出力(W)350
質量(g)620
セット内容コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚、エアーホース 0.3m : 1 本/締め付けボルト(M4 六角穴付きボルト) : 4 本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)2以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)675
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/1.5
1個
¥218,800
税込¥240,680
6日以内出荷
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)565
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/4
1個
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
エアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS420)で研磨仕上げしており、専用機への取り付けが容易です。
消音器付き排気ホースにより静かな排気音です。
チャックの種類が豊富です。
用途エアジョイントストレート
回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)220
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)410
付属品チャックナット(CHN-A)、スパナ(8×5)、スパナ(9×11)、エアホース(消音器付)、取扱説明書
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)480
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。
スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。
サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。
サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ一体型
スピンドルの送り誤差(μm)1以内
最高回転速度(min-1)60000
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚
トラスコ品番162-8519
全長(mm)164.2
質量(g)495
タイプ一体型
最大出力(W)350
コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm
名称ストレートモータスピンドル(1756)
スピンドルの送り誤差(μm)1以内
外径(mm)Φ30
最高回転速度(min-1)60000
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)
適合EM-4020、4020A、4040、4040A
トラスコ品番827-9382
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36)
質量(kg)0.7
外径(Φmm)40
適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
付属品カプラプラグNL-22PM
コレットサイズ(mm)6
最大外径(mm)37
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
エアパージとラビリンス構造の組合せにより高耐久化を実現。
トラスコ品番588-3722
無負荷回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。
重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口R1/4
トラスコ品番169-6386
全長(mm)200
質量(g)400
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.5
スロットル方式ON/OFFバルブ
排気方向後方
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
E4000 コントローラに取り付けてモータスピンドルを非常停止させるための装置です。
非常停止信号が入力されるとリレーが作動し、モータ電力を確実に遮断します。
同時にブレーキをかけて緊急停止させます。
リレーの補助接点を利用することで、機械の安全システムが構築できます。
付属品中継コード(モータ動力線)/非常停止用コード
コード長さ(mm)中継コード(モータ動力線)400/非常停止用コード400
質量(g)850
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
機械装着用の小型スピンドルです。チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。カバー付コレットナット仕様です。後方ダイレクト排気です。エアバルブなしです。1/8インチ専用コレットです。固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
トラスコ品番836-1927
セット内容エアホース1.5m、継手
材質本体:亜鉛合金
全長(mm)161
質量(g)130
チャック内径(Φmm)3.175
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0477
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チェーンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
後方ダイレクト排気です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0159
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)143
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)128
チャック内径(Φmm)3.175(1/8)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。
newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。
外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨
空気消費量(m3/min)0.3~0.38
ホース取付口R1/4オネジ
トラスコ品番537-0221
セット内容ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m
質量(kg)10
砥石径(Φmm)100
供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
1個
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。
新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。
スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)0.6
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
トラスコ品番827-9375
セット内容スパナ(36)
質量(kg)1.8
最大出力(W)1200
最大トルク(N・m)0.5
コード長さ(m)2.0(中間コネクタ付)
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)(冷却)0.35
コードモータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース
空気消費量(NL/min)(冷却)100
曲げ半径(mm)70(コード)
1台
¥429,800
税込¥472,780
9日以内出荷
強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります
回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.2
全長(mm)155
質量(g)130
外径(Φmm)16
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)3
排気口後方
1台
¥38,980
税込¥42,878
12日以内出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0132
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)161
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)138
チャック内径(Φmm)3.175(1/8)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0116
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)143
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)147
チャック内径(Φmm)3.175(1/8)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0141
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)161
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)138
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0124
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)143
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)147
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
1
2
次へ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。