空圧工具 :「ラチェット 狭い」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
狭い場所での作業に最適です。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)176
質量(g)550
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
空気消費量(L/min)85
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)20
付属品カプラープラグ
全長(mm)170(ソケット含まず)
質量(kg)0.5(ソケット含まず)
差込角(mm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))83
能力ボルト径(mm)10
空気消費量(Nm3/min)0.25
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー(kW)1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較)
インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減
締付け時は低騒音
用途10mm以下の小ねじ作業
乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業
狭いスペースでのねじ脱着作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500
最大トルク(N・m)30
トラスコ品番755-0308
全長(mm)174(ソケット無)
質量(kg)0.65(ソケット無)
空気消費量(m3/min)0.25
差込サイズ(Φmm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))78
能力ボルト径(mm)10
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)132
質量(g)470
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])320
空気消費量(L/min)65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
最大締付トルク(N・m)30
トラスコ品番390-1670
全長(mm)210
質量(kg)0.54
タイプメガネレンチタイプ
対辺寸法(mm)8・10・12・14・17
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.19
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。
用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
トルク(N・m)20
付属品カプラ(オス)
質量(g)500
空気消費量(L/min)100
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)171×44×44
ソケット差込角(mm)9.5
コンプレッサー1馬力以上を推奨
能力ボルトM6
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーラチェットミニ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
最大トルク(N・m)20
トラスコ品番852-3112
全長(mm)165
質量(kg)0.5
タイプミニタイプ
差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。
非常にコンパクトです。
スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。
用途狭いスペースでのメンテナンス作業に
最大締付トルク(N・m)67
全長(mm)256
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.12
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。
ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。
ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。
レバー式レギュレーター付です。
用途自動車の整備・分解作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大締付トルク(N・m)40
トラスコ品番336-6707
全長(mm)192
質量(g)620
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.19
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。
ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。
三段階の流量調整が可能です。
正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。
排気が気にならない下方排気を採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)678
仕様シングルハンマー
トラスコ品番494-2892
全長(mm)113
質量(kg)1.3
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.127
排気口下方
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口RC1/4
1丁
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
「スタビ」という名に相応しいコンパクトさ!!通常のラチェットと比較しても、大きさの差は殆どありません。
カプラ1個付属。そして、ソケットの取り外しが楽々出来るプッシュリリース機能付で、便利で人気なエアーラチェットです。
狭い場所での作業や、エンジンルームでの作業がはかどる事間違いなしですね!
型エアラチェットによくあるスロットルレバーの引き難さを、レバーを大きくする事で改善しました。
そして、DEENのスタンダードラチェットと同じ形状の切り替えレバーなので、他メーカーの製品に比べ作業中の切り替え操作もスムースにできます。
某国内最大手のエアツールメーカーの修理を一手に引き受ける、日本を代表するエアツール修理工のマイスター曰く、「DEENのエアラチェは内部のパーツも拘ってるし、素晴らしい!」と太鼓判を頂いたエアラチェです!
付属品カプラ1個
全長(mm)125
質量(g)496
最大トルク(N・m)34(目安)
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大トルク(N・m)40
トラスコ品番485-1013
全長(mm)166
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
空気消費量(m3/min)0.32
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。
仕様無負荷回転数:300r.p.m
全長(mm)125
質量(g)400
差込角(mm)9.5
空気消費量(m3/min)0.31
能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。
手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。
ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。
用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。
材質特殊鋼
最大トルク(N・m)27
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
本体寸法(mm)183
本体質量(kg)0.58
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.6
ソケット差込角(mm)9.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

エアーラチェット スタビータイプ
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。
握りやすい樹脂グリップカバー。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。
正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)34
全長(mm)128
付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル
トラスコ品番447-1920
質量(kg)0.49
空気消費量(L/min)75.4
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
こんなお得な商品も!

エアーラチェットミニ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。
ソケット差込角(mm)9.5
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)122
全長(mm)263
タイプ前方排気
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
本体質量(kg)1.2
空気消費量(L/min)105
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付
用途10mm以下の小ネジ作業。自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業。自動車板金作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
最大トルク(N・m)20
エスコ品番EA157KA
全長(mm)165
質量(g)500
ボルト径10mm
空気消費量(L/min)65
所要圧縮機(kw)1.5
使用エアーホース径6.5
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500
最大トルク(N・m)68
付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1
質量(kg)0.65
エアーインレットR1/4(PT1/4)
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
差込角(sq.)9.5
無負荷空気消費量(m3/min)0.07
実用トルク(N・m)56
能力ボルトM10
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
トルク(N・m)20
全長(mm)165
質量(kg)0.5
寸法口金:1/4PT
差込角(mm)9.5
空気消費量(L/min)350
ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。
トラスコ品番527-9423
全長(mm)196
材質(本体)構造用鋼
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
材質(グリップ)樹脂
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
最大締付トルク(N・m)68
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口(Rc/PT)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)254
質量(kg)1.2
タイプ前方排気
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
最大トルク(N・m)122
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)105
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)270
質量(kg)1.2
タイプ後方排気
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。
スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。
用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現
最大締付トルク(N・m)170
仕様エアインレット1/4PT
トラスコ品番826-6377
材質鉄
全長(mm)254
質量(kg)1.1
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。
ねじを締めすぎたり、いためたりしません。
手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。
自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。
自動車板金作業での分解作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)30
全長(mm)263(ソケット無)
質量(kg)1.1(ソケット無)
空気消費量(m3/min)0.25
差込サイズ(Φmm)12.7
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))89
能力ボルト径(mm)10
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー(kW)1.5
振動3軸合成値(m/s2)2.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)270
質量(kg)1.2
タイプ後方排気
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
最大トルク(N・m)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。
狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
最大締付トルク(N・m)20
トラスコ品番319-6879
全長(mm)168
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
最大トルク(N・m)34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])420
付属品エアープラグ20PMタイプ
全長(mm)120
質量(kg)0.4
差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4)
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上
空気消費量(m3/min)0.26
適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上
エアー入口1/4
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など
質量(kg)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])310
空気消費量(m3/min)0.2
ホース継手1/4 NPT
締付トルク(N・m)20
能力(mm) 普通ボルト10
四角ドライブ寸法(mm)9.5
アズワン品番64-8691-23
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ヘッド部が変形しない・オイルが飛び散らない。狭い空間でも手元でも左右切り替え可能。ボールロック式。握りやすい樹脂グリップ。排気口360°回転式。シールドフラットラチェットヘッドで強度アップ
用途自動車整備、板金作業など、奥まった箇所のボルト脱着作業に最適
付属品ホース継手
トラスコ品番428-5916
材質ボデー:アルミニウム、ラチェットハウジング:炭素鋼
1箱
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
全長(mm)160
質量(g)650
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])550
空気消費量(L/min)67
騒音レベル(dB(A))86
能力ボルト径(mm)10
差込角(inch)3/8"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-48
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)5.7m/s2
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エアーラチェットミニ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。
スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。
正逆回転方向を容易に切り替え可能です。
軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。
スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。
種類ラチェットドライバー
材質(グリップ)アルミ
刃先マグネットなし
セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル
ソケット差込角(mm)9.5
質量(g)540
全長(mm)172
最大締付トルク(N・m)40
能力ボルト径(mm)10
排気方向後方
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
ホース取付口PT1/4
使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
空気消費量(m3/min)0.09
トラスコ品番773-6975
商品構成単品
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。
用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400
トルク(N・m)4.2(増締なし)
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24
全長(mm)257
質量(kg)1.21
高さ(mm)19.5
対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14)
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
能力ボルト径(mm)8
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
用途自動車関係、一般産業用に。
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))76
パイプ、チューブナットの締付けに利用。
コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。
標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
空気消費量(m3/min)0.3
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))76
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。
慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。
簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。
スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。
エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。
オペレータの作業をサポートします。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
RS Pro 1/2 インチエアラチェット、 160 rpm 、 95 NmRS Pro 1/2 インチエアラチェットは、エンジンやトラックのナットやボルトをすばやく簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。このラチェット式ソケットエアレンチは、ソフトグリップハンドル、コンパクトで頑丈な操作レバーを備えており、排気を調整可能です。 高速な減速速度と簡単な速度制御を実現し、プログレッシブスロットルのレバーを押すだけです。また、このエアラチェットはわずか 1.26 kg の軽量で、長さ 293 mm となっているため、狭い場所でも作業 GET を実行できます。最大トルクは 95 Nm で、振動はわずか 1.13 m/s 2 です。ラチェット方向の変更は、ヘッドのローレット加工された正転 / 逆転ノブにより直感的に操作でき、ボールタイプのリテーナの所定の位置にさまざまなソケットを簡単にはめ込むことができます。 この工具は、 90 psi/6.2 bar の圧力で圧縮空気によって駆動され、最小ボア 3/8 インチのホースを使用して、標準の 1/4 インチ BSP ねじ込み式インレットに給排気します。輸送及び流通分野で一般的に使用されています。特長と利点.エアラチェット . 1/2 インチドライブ .最大トルクは 95 Nm . 1/4 インチ BSP エアインレット .最大許容作動圧力は 90 psi/6.2 バールです .推奨動作圧力は 90 psi/6.2 バールです .平均空気消費量は 73.6 リットル /2.6 立方フィート / 分 .回転数 160 rpm . 1.13 m/s 2 の振動 .長さ 293 mm . 91.6 dBA の騒音レベル .米国規格協会の静電放電に適合しています アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様エアツールの種類 = エアラチェット最大トルク = 95Nm平均空気消費量 = 73.6L/minエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 160rpm長さ = 293mm
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
1
2
次へ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。