空圧工具 :「レギュレーター 付き エアー フィルター」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
AL-M1203BS2 は、NC 旋盤等にエアーモータを取り付ける際に必要な 3 点セット(フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ)と、NC 装置によるM 信号で作動可能な電磁弁(DC24V)を 2 個セットしたもので、2 本のエアーモータを使用できます。
フィルタには、フィルタ内に溜まった水を自動で排出するオートドレン機構付きです。
付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-202):1 本
ろ過度(μm)0.3
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。
ベルトフックに引っ掛けてご使用いただけます。
ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。
仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)、portable APP-1-SN
セット内容(1)ペンシルガン、(2)エアフィルタ内蔵レギュレーター(操作バルブ付き)、(3)エアーメインチューブ(カプラー付き)×5m、(4)砂パイプ
粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)
寸法(mm)255×345×170
出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75
口径(Φmm)1.8
方式(ブラスト噴射)吸引式
材質(ノズル)超硬
アズワン品番4-1443-02
圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。