空圧工具 :「ロングエアーチゼル」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
エスコ品番EA159RD-10
幅(mm)(チゼル)100
厚さ(mm)(チゼル)5
全長(mm)(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230
質量(kg)(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56
対辺(mm)(チゼル)シャンク/14.6
空気消費量(L/min)283
本体径(mm)60
吸入口サイズ(エアー)1/4PT”
関連資料(0.28MB)
1台
¥51,700
税込¥56,870
翌日出荷
1個
¥8,660
税込¥9,526
当日出荷
仕様●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼
アズワン品番65-2111-54
1セット(4本)
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
軸径(Φmm)10.2
全長(mm)610
質量(g)640
刃幅(mm)25.4
アズワン品番65-2111-47
1本
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1本
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)2500
付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個
空気消費量(m3/min)0.27
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
チゼルシャンク(Φmm)12.7
仕様NNK-250、500、750、1000、1500
適合機種NNK-250、500、750、1000、1500
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)25.4
ストローク(mm)23
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.45
付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)
使用空気圧力(MPa)0.6
1本
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
適合機種SK11エアーハンマー
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)10
全長(mm)175
先端形状フラット(幅19mm)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具
適合エアーチッパーM270F用
材質SCM440
幅(mm)50
寸法(mm)12.7X175
質量(g)265
タイプフラットチゼル
シャンク形状角型
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軸径(Φmm)10.2
全長(mm)610
質量(g)594
刃幅(mm)50.8
アズワン品番65-2111-49
1本
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
トラスコ品番753-2865
適合機種CB-20A
全長(mm)600
質量(kg)3
シャンク長(mm)87
シャンクサイズ(mm)Φ30
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
エスコ品番EA159SA
ストローク(mm)66
全長(mm)210
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)0.64
ケース寸法(mm)320×250×95
空気消費量(L/min)157
所要圧縮機(kw)1.5
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥9,240
税込¥10,164
当日出荷
より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。
材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム
打撃数(min-1[回/分])2100
本体質量(kg)約2.3
空気消費量(L/min)360(大気圧換算値)
使用空気圧力(MPa)0.6
空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ)
エアホース仕様内径6.5mm以上推奨
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57
チゼル軸径(Φmm)10
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。