空圧工具 :「丸シャンク」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番753-2865
適合機種CB-20A
全長(mm)600
質量(kg)3
シャンク長(mm)87
シャンクサイズ(mm)Φ30
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込
仕様ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番332-4907
ストローク(mm)79
全長(mm)330
質量(kg)5.9
打撃数(min-1[回/分])2400
シャンク丸
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)0.5
エアーインレット(インチ)3/8
ピストン径(Φmm)28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし
無負荷打撃数(min-1)3000
適合適合シャンク径12.6Φmm丸型
ストローク(mm)58
全長(mm)257
質量(kg)1.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)約 0.21
空気接続口PT1/4
適合径(Φmm)12.6
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途各社チッピングハンマー用丸シャンク17.5Φ用です。
寸法(mm)300×17.5H
1箱(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具
適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
材質SCM440
幅(mm)30
寸法(mm)12.6X250
質量(g)364
タイプフラットチゼル
シャンク形状丸型
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具
適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
材質SCM440
寸法(mm)12.6X250
質量(g)332
シャンク形状丸型
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具
適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
材質SCM440
幅(mm)20
寸法(mm)12.6X250
質量(g)340
タイプフラットチゼル
シャンク形状丸型
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。
バリ取り作業など。
使用空気圧力(MPa)0.59
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。
用途エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具
適合エアーチッパー軽量タイプM288FL用
材質SCM440
寸法(mm)11X116
質量(g)82
シャンク形状丸型
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途鉄板切断用
トラスコ品番857-1629
適合機種SI-4120A
全長(mm)152
質量(g)150
先端幅(mm)17
シャンク形状丸10.2Φ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。
用途エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具
適合エアーチッパー軽量タイプM288FL用
材質SCM440
寸法(mm)10.9X116
質量(g)80.5
シャンク形状丸型
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途ボールジョイント、タイロットエンド取り外し作業用
トラスコ品番857-1633
適合機種SI-4120A
全長(mm)152
質量(g)180
先端幅(mm)32
シャンク形状丸10.2Φ
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
先端刃幅(mm)75
用途パンチング作業用
トラスコ品番857-1631
適合機種SI-4120A
全長(mm)178
質量(g)150
先端幅(mm)13
シャンク形状丸10.2Φ
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番470-6234
適合機種TCA-7
全長(mm)450
質量(kg)2.3
シャンク径(Φmm)26
シャンク長(mm)80
寸法W(mm)(カッタ/パット)75
シャンク形状丸
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途マフラー切断作業用
トラスコ品番857-1632
適合機種SI-4120A
全長(mm)168
質量(g)150
先端幅(mm)16
シャンク形状丸10.2Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
用途ハツリ作業用
トラスコ品番857-1630
適合機種SI-4120A
全長(mm)178
質量(g)150
先端幅(mm)19
シャンク形状丸10.2Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。