空圧工具 :「乗用車用トルクレンチ」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)450 全長(mm)187 質量(kg)2.4 高さ(mm)185 寸法口金:1/4PT 差込角(mm)12.7 シャンク長(mm)26 空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350 能力ボルト径(mm)16
1台
15,980 税込17,578
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります