空圧工具 :「保護メガネ 軽量」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です。
用途軽量間仕切りなどの取付に。 付属品バッテリー、充電器、充電用アダプター、保護メガネ、ポンチ トラスコ品番578-5270
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど 仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気 付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ 質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185 使用ホース内径(Φmm)6以上 ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。 付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ トラスコ品番179-4261 質量(kg)3.7 アズワン品番64-5037-79 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時) 装填数ネイル/22本 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

小型・軽量メタルボディ! 単打(DS)・連打切替トリガ
仕様【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連) 付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)220×64×265 使用ホース内径6mm以上 装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

軽量タイプで使いやすい!
用途サイディング、下地、鋼板1.6mm以下 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気 付属品ノーズアダプタ(板金用、ボード用)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50 釘装てん数(本)300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

軽量タイプで使いやすい!
用途鋼板2.3mm以下、コンクリート 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気、山打ち対応、谷打ち対応 付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50 釘装てん数(本)300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

軽量0.9kg!。木造板金を軽快にこなす!
用途内装、木造、板金 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、山打ち対応、谷打ち対応、トリガロック 付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、加工用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)0.9 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ポケットネイル:16~32 釘装てん数(本)150、188 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

軽量ボディで、素早く美しい仕上り!
用途家具木工 仕様空打ち防止、トリガロック、エアリサイクル機構付、後方排気 付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし 質量(kg)0.8 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7] ステープル幅(mm)幅10×長さ6~13
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

HiKOKI(日立工機)釘抜機
クラス最軽量で作業がはかどる 釘長さ45~77mmまでパワフルに対応 にぎりやすいソフトグリップ
付属品保護メガネ、油さし 質量(kg)0.8 長さ(m)一般圧エアホース:30以内 形式ピストン往復動式 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)242×235×56 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69(4.0~7.0) 部材釘抜き対象部材:型枠合板12~15mm 使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース:8以上 アズワン品番64-7056-37 使用エアコンプレッサメーカー高圧エアコンプレッサ EC1445H3、EC1245H3、EC1445H2、EC1245H2(一般圧にて使用)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

マックス高圧釘打機
65~100mmの釘に対応。 一発打ちで超軽量2.7kg。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)2.7 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)372×97×296 使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ 使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内 装備品アタッチメントV 装填数ネイル・ステープル/50本(1巻)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

レギュレータを介さずに、コンプレッサからの取出し圧力をそのまま取り込む「純高圧」により、小型・軽量化を実現。 アジャスタ調整板付。空打ち帽子機構搭載。
用途内装、下地 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)1 安全装置トリガロック 使用ホース内径(Φmm)4以上 使用ステープル413J~425J アズワン品番64-5037-81 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1~2.3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×61×261 使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ(ホース長さ30m以内)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷

マックス常圧釘打機
長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。 握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
装填数ステープル/100本(1連) 付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244 使用ホース内径6mm以上
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。 クラス最細径、軽量コンパクトボディ 狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み 斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク! 置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。 グリップラバーの内側にクッション材を使用
付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23) 動力(形式)ピストン往復動式 保証期間2年(ユーザー登録時) 空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時] 使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久&軽量コンパクトボディにより板金作業を快適にバックアップ!。「谷打用」「山打用」「平打用」ノーズアダプタ付!
用途鋼板3.2mm 以下、コンクリート、サイディング 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付、山打ち対応、谷打ち対応 付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、平打ち)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2.1 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50 釘装てん数(本)300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

超軽量1.9kgです。 スリム・コンタクトノーズ(PAT)で正確な垂直打ちが可能です。 19mm幅ランナーも打てるコンクリートピン打機です。 壁際・狭い箇所・上向き作業でもラクラク打てます。 反動が少なく、疲れにくいです。
用途鋼製(ランナー)下地コンクリート止め用。 トラスコ品番216-7447 セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 幅(mm)111 全長(mm)280 質量(kg)1.9 高さ(mm)306 ネイル装填本数100 アズワン品番64-5037-97 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6~3.0×19~24
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ 付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用空気圧力(MPa)1.2~2.3 使用釘(mm)40、65 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298 装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

HiKOKI(日立工機)フロアタッカ
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用) トラスコ品番378-0198 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)0.49~0.78 使用釘(mm)16~38 空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 幅(mm)126 全長(mm)304 高さ(mm)289 ネイル装填本数100・200・250・300・400 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。 軽量&コンパクトボディ。 幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。 エアダスタ風量調整ダイヤル。 細径&柔らかいソフトグリップ。 打込み深さ調整ダイヤル付。
用途内装、 家具木工 付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3 質量(kg)1.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50 釘装てん数(本)100(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能 エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等 仕様パワー切替機構あり 付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 質量(kg)2.5 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 使用釘(mm)(針金連結釘)45~75 長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132 保証期間2年 打込速度(秒)3本 空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時) 使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300 関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。 付属品六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケース トラスコ品番354-7677 セット内容本体のみ 幅(mm)80 全長(mm)234 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。 付属品電池パック、充電器(JC-925A)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ 幅(mm)80 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
77,980 税込85,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧ねじ打機
「かるい押し付け力でラクに打つ!」 反動を低減&安定した仕上がりを追求 打込み時の反動を50%低減! 軽量1.7kg 高圧エア工具2年保証対象 オイル飛散低減構造搭載 らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能) らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能) JIS規格ねじ対応 パワー切替機能(一般/強) ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結 付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース 質量(kg)1.7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般) 保証期間2年 連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結) 使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内 関連資料(0.75MB) 装填数ねじ:100本(1巻)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等 仕様パワー切替機構ない 付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 質量(kg)2.4 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 使用釘(mm)(針金連結釘)45~75 長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132 保証期間2年 打込速度(秒)3本 空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時) 使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300 関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!。堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。
用途フロア、下地、内装 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ 付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)1.4 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50 釘装てん数(本)43(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

軽く触れてしっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上がり。 部材に軽く触れるだけで、打込み可能になりました。 ふなので、不安定な場所でも安定して打込め打ち損じを軽減。 押付力を要せず、ラクな姿勢で打込み可能。 触れるだけで、素早く連続打ち可能。軽量&コンパクトボディ。 細径&柔らかいソフトグリップ。 エアダスタ風量・打込み深さも調整ダイヤルで調整可能。
用途内装、家具木工 付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×233 使用ホース内径(Φmm)4以上 使用釘(mm)(仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50/55、(超仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50 釘装てん数(本)100(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,。メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。
用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。 付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入) 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23) 使用ホースマックススーパーエアホース 使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷

内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.39~0.78 ステープル装填数100本(1連) 空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります