空圧工具 :「切削砥石」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
回転数(min-1[r.p.m])18000
空気消費量(m3/min)0.5
仕様キャッチング:穴径9.5
全長(mm)280
質量(g)1450
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)0.4~0.7
排気口後方
1台
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
[EA809PX-21用]オフセット砥石
ガラス、石材などの切削、研磨
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●穴径(mm):10
アズワン品番65-2222-50
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工ができます。
回転数(min-1[r.p.m])25000
仕様チャキング(pt)M7×0.75
付属品カップ砥石(#60・Φ30)×1個・カップラビン(#80・Φ30)×1個・ディスクホルダ(Φ30)×1個・ペーパーディスク(#60・#80・#120・#180・#320)×各3枚・ピンレンチ×1個
接続口径2分(1/4インチ)
質量(g)140
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気方式後方
ヘッド仕様90°・120°
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)18
仕様チャッキング:M7×0.75ネジ
全長(mm)131
質量(g)140
角度(°)ヘッド:120
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気口後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)18
仕様チャッキング:M7×0.75ネジ
全長(mm)124
質量(g)140
角度(°)ヘッド:90
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気口後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。
仕様無段階変則ハンディルーター
付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0
トラスコ品番257-6125
軸径(Φmm)2.35、3.0
全長(mm)161
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500
チャック内径(Φmm)2.34、3.0
入力電圧(V)18
定格時間(分)30
定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)161
外径(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0
最大トルク(N・cm)2.4
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小径丸ノコや切断砥石などを使用した切断作業時の安全カバーです。
ダストキャッチャーの使用効果も上がります。
ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために
仕様●サイズ:50×18×25(H)mm●先端サイズ:最大Φ22mmまで●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11EA818PR-12・EA818PR-12S
アズワン品番65-2229-36
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。
用途鉄材の切断に。
トラスコ品番829-2425
セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚
質量(kg)1.5
2018年トラスコ掲載ページ5 0503
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
EZ-Lockアクセサリー全70個入りセットです。EZ-Lockイージーロックシステムは、アクセサリーの着脱が3ステップでカンタンです。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨など。
トラスコ品番683-6907
セット内容ファイバーグラス補強カットオフホイール(EZ409)×3、(EZ456)×4、(EZ476)×2 / カーバイド切削/シェーピングホイール(EZ544)×1 / 酸化アルミ砥石ホイール(EZ541)×1 / ポリッシングバフ(423E)×3 / サンディングディスク(EZ411・EZ413)×各6 / 仕上げ研磨用バフ(511E・512E)×各1 / サンディングバンド(408・432)×各20、(EZ407)×1 / マンドレル(EZ402)×1
材質酸化アルミニウム、シリコンカーバイド他
軸径(Φmm)3.2
幅(mm)191
厚さ(mm)44
全長(mm)228
品名EZーLockメガキットEZ725
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。