空圧工具 :「刷毛 10mm」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅10mm・12mm対応のエアー式ベルトサンダー。細部の研磨やバリ取りなど様々な作業に適します。 手の入らない・狭い箇所など、作業に応じてアームの角度調整&スピード調整が可能です。
用途自動車鈑金作業・狭い箇所などの塗膜剥がし・ビード研磨・バリ取り、面取り・その他。軽研磨作業などに。 仕様エアー式ベルトサンダー(幅10mm・12mm両用タイプ) 付属品六角レンチ(4mm)、六角レンチ(1.5mm)、CMオネジカプラー、エアーツールオイル(10mL) 質量(kg)0.95 回転数(min-1[r.p.m])16000 空気消費量(L/min)580 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×47×320 ホース取付口Rc1/4 研磨ベルト寸法(mm)幅10×周長330、幅12×周長330に対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ベルト幅20mmのエアー式ベルトサンダー。凹凸のある溝部分など、手の入りにくい場所で作業に適します。 手の入らない・狭い箇所など、作業に応じてアームの角度調整が出来ます。
用途自動車鈑金作業・狭い箇所などの塗膜剥がし・ビード研磨・バリ取り、面取り・その他。軽研磨作業などに。 仕様エアー式ベルトサンダー 付属品六角レンチ(4mm)、六角レンチ(1.5mm)、CMオネジカプラー、エアーツールオイル(10mL) 全長(mm)430 質量(kg)1.4 回転数(min-1[r.p.m])16000 空気消費量(L/min)698 ホース取付口Rc1/4 研磨ベルト寸法(mm)幅20×周長520
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります