空圧工具 :「各種溶接棒」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
軽量・小型の強力タイプです。
用途各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。
トラスコ品番829-2421
セット内容20PMカップリング、六角レンチ
全長(mm)260
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)0.62
針長(mm)3×180
ピストン径(Φmm)20
2018年トラスコ掲載ページ5 0558
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。