空圧工具 :「壁打ちホッチキス」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.39~0.78 ステープル装填数100本(1連) 空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHX10499 エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品オイル、六角レンチ 質量(kg)1.25 寸法(幅W×高さH)(mm)275×220 使用空気圧力(MPa)最大/0.69 ステープル装填数(ネイル)100本 ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング