空圧工具 :「小型コーナードリル」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
小型穿孔用ドリルです。
質量(kg)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
ホース内径(Φmm)6.3
給気口PT1/4
空気消費量(m3/min)0.56
能力(mm)6(ジュラルミン)
軸心より側面まで(mm)9.5
スピンドル1/4-28UNF
頭部高さ(mm)26.5
最大トルク(N・m[kgf・m])2.5[0.25]
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。
小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000
付属品コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチ
トラスコ品番835-6100
全長(mm)250
質量(g)880
ドリル能力(mm)6
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.42
内径(mm)(エアホース)6.35
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
本体(スタイル)ストレート・レバー
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
種類コーナードリル
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
種類コーナードリル
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
種類コーナードリル
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
種類コーナードリル
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
種類コーナードリル
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。切粉が舞い上がらない後方排気です。持ち手部分は、クッションと滑り止めグリップを使用しており、握りやすく滑りにくいです。
用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、メンテナンスなど。アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。
トラスコ品番855-2117
セット内容コンセント BPB-2…1個、固定ハンドル…1本、メガネレンチ…1本
材質本体:アルミ
質量(kg)0.84
2018年トラスコ掲載ページ5 0468
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。