空圧工具 :「彫刻ペン」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合1.5kw以上のコンプレッサー エスコ品番EA159GA 全長(mm)160 質量(g)約200 空気消費量(L/min)150 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース長さ(m)1.5 振動数(min-1)無負荷130000 ホースジョイントPT1/4 ペン先径(Φmm)2
1個
13,700 税込15,070
当日出荷

超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。 適合硬度:HRC50まで トラスコ品番218-6179 質量(g)136(コード含まず) 空気消費量(L/min)25 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ホース長さ(m)2.5 ホースジョイントPT1/4 胴径×全長(mm)17×140
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

需要家の要求に応え明確に刻字します。 普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。 世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。 従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。 可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。 潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。 手元への振動は殆どありません。 スウェーデン製。 【可動部品は3つだけ】 このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。 Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。 【簡単でこわれにくい】 唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。 【ペン先】 耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。 ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。 【高い振動数】 振動数は毎分500~600ストロークです。 これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。 ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。 【振動が少ない】 振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。 小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。 空気消費量(m3/min)0.025 種別エアー式 質量(g)170 胴径(Φmm)17.3 振動数毎分500~600ストローク 本体長さ(mm)160 使用空気圧(kg/cm2)4~7 線の太さ中字
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷

手元スイッチ搭載で簡単にON/OFF操作 平面、曲面等あらゆる面に滑らかに刻字が可能 毎分600回を超える前後振動により、鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能 ペン先に耐摩耗性に優れた特殊超硬材を採用し、幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現 画期的な駆動方式によって、簡易構造でありながらパワフルで安定した振動を生み出します。 日常のメンテナンスや部品交換も簡易 刻印ではできなかったR面へのマーキングが可能 打ち付けによるワークへのダメージ(歪み)がほとんどありません。 長時間作業にも疲れを感じさせない小型、軽量設計 プラグ付き
用途各種金属、ガラス、プラスチックなどへのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取り、砂落とし作業 適合硬度:HRC50まで エスコ品番EA159MA 質量(g)136(コード含まず) 空気消費量(L/min)25 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ホース長さ(m)2.5 ホースジョイントPT1/4 胴径×全長(mm)17×140
1個
41,700 税込45,870
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります