空圧工具 :「排気口 部品」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
オータビルサイズが3mmに変更になりました。
非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。
付属品エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み
全長(mm)115
質量(g)450
ねじ径(エアー入口)1/4
エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上
空気消費量(m3/min)0.26
振動数(無負荷)7500
使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V、2.2kW以上
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
使用空気圧(kPa)(推奨)620
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。