空圧工具 :「撹拌機 一斗缶」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造マルテーマザール 90
エコ商品
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使える電動式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途電動式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。 仕様電動式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型 型式#90 全長(mm)870 質量(kg)3.3 電源(V)単相100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 定格消費電力(W)610 シャフト長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根径(Φmm)100
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

大塚刷毛製造マルテーマザール 90A エアー
エコ商品
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。 仕様エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型 型式#90A 全長(mm)740 質量(kg)1.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 空気消費量(L/min)550 使用空気圧力(MPa)0.6 シャフト長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 コンプレッサー(kW)2.2 羽根径(Φmm)100
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。
用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。 仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト 型式MA-P 出力(W)45トルク0.45N.m 回転数(min-1[r.p.m])1000 空気消費量(L/min)180 使用空気圧力(MPa)0.49 本機シャフト系(mm)12 先端ボール径(mm)64 シャフト長さ(mm)324 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります