空圧工具 :「木工用彫刻」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 ホース取付口Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業フラックスハンマ 超小型 30493
小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。 付属品アングルフラットチゼル、ホースニップル トラスコ品番390-4663 全長(mm)162 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.11 ホース取付口Rc1/4 無負荷打撃数(min-1)6000 打撃数(min-1)6000
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

日本ニューマチック工業フラットチゼル NF-1SH用
用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業アングルフラットチゼル
用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です トラスコ品番753-2989 全長(mm)210 質量(g)250
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

消耗・交換パーツ
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途 トラスコ品番753-3187 全長(mm)180 質量(g)180
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

日本ニューマチック工業ニードルスケーラ
溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 無負荷打撃数(min-1)4000 付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本 適合(針寸法)3×180mm トラスコ品番398-2254 全長(mm)245 質量(kg)2.1 最高使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/4
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

日本ニューマチック工業フラックスハンマ
小型、軽量で扱いやすいです。 チゼルの交換が容易です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 無負荷打撃数(min-1)5000 トラスコ品番344-8738 全長(mm)200 質量(kg)0.88 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ホース取付口Rc1/4
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります