空圧工具 :「本 修理」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
種類ベルトサンダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
紙、布、ビニール、網、ベニヤ板等への打ち込みやイスの座面貼り替えにも使用出来ます。
工作や修繕、修理、仮止め等有ると便利な工具です。
大型ホッチキスとして使えるステイプラーストッパー付(脱着可能)。
すぐに使って頂ける6mmと8mmのステイプル各100本付。
仕様●重量:246g●材質:ABS樹脂●対応ステイプル:6mm・8mm
アズワン品番68-4100-72
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
「スタビ」という名に相応しいコンパクトさ!!通常のラチェットと比較しても、大きさの差は殆どありません。
カプラ1個付属。そして、ソケットの取り外しが楽々出来るプッシュリリース機能付で、便利で人気なエアーラチェットです。
狭い場所での作業や、エンジンルームでの作業がはかどる事間違いなしですね!
型エアラチェットによくあるスロットルレバーの引き難さを、レバーを大きくする事で改善しました。
そして、DEENのスタンダードラチェットと同じ形状の切り替えレバーなので、他メーカーの製品に比べ作業中の切り替え操作もスムースにできます。
某国内最大手のエアツールメーカーの修理を一手に引き受ける、日本を代表するエアツール修理工のマイスター曰く、「DEENのエアラチェは内部のパーツも拘ってるし、素晴らしい!」と太鼓判を頂いたエアラチェです!
付属品カプラ1個
全長(mm)125
質量(g)496
最大トルク(N・m)34(目安)
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
需要家の要求に応え明確に刻字します。
普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。
世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。
従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。
可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。
潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。
手元への振動は殆どありません。
スウェーデン製。
【可動部品は3つだけ】
このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。
Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。
【簡単でこわれにくい】
唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。
【ペン先】
耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。
ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。
【高い振動数】
振動数は毎分500~600ストロークです。
これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。
ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。
【振動が少ない】
振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。
小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。
空気消費量(m3/min)0.025
種別エアー式
質量(g)170
胴径(Φmm)17.3
振動数毎分500~600ストローク
本体長さ(mm)160
使用空気圧(kg/cm2)4~7
線の太さ中字
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。