空圧工具 :「板金 工具」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で好みに応じた最適ねじ締めが強・中・弱の三段階で調整可能です。平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載しました。
用途新築・改修の屋根板金施工に。 付属品保護メガネ、ビットB41MR1、トルクスビット(T25電動ドライバ用)、六角棒スパナ4mm トラスコ品番536-0334 幅(mm)119 寸法(mm)適用プラシート連結ねじ:32~41 全長(mm)275 高さ(mm)285 使用空気圧力(MPa)1.8~2.3 保証期間1年間 装填数ロールねじ:100本
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)42 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)160 質量(g)680 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.4 排気口後方
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体) 付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6981 種別空気式高速タガネ 質量(kg)1.7 空気消費量(m3/min)0.3 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 無負荷打撃数(min-1)2600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

エアーオービタルサンダー モノタロウ 動画あり
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様マジックパッド非吸塵式 付属品エアーカプラー20PM 質量(kg)0.85 使用空気圧力(MPa)0.62 パッド寸法(mm)73×98 空気消費量(m3/min)0.26 エアー接続口PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88 オービットダイヤ(mm)3
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に 全長(mm)155 空気取入口PT1/4カプラ付 空気消費量(L/min)110 エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ストローク数(min-1[回/分])5000 切断能力鉄板最大1.2mm厚 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.3] 質量(g)675
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

軽量0.9kg!。木造板金を軽快にこなす!
用途内装、木造、板金 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、山打ち対応、谷打ち対応、トリガロック 付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、加工用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)0.9 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ポケットネイル:16~32 釘装てん数(本)150、188 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK パネルカッタ NBH-400用
消耗・交換パーツ
用途板金切断用 トラスコ品番753-3101 全長(mm)155 質量(g)150
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.29 質量(kg)0.62 付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個 最大切断能力板厚3mm 無負荷ストローク長(mm)11 全長(mm)205(本体) 仕様空気式薄板切断用 トラスコ品番116-6999 無負荷ストローク数(min-1)7000
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

用途板金切断作業に トラスコ品番200-1814 セット内容日本仕様カプラー:EA140DB-2 全長(mm)185 質量(kg)1 高さ(mm)105 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース取付口R 1/4 使用エアーホース内径(Φmm)10
1式
45,980 税込50,578
4日以内出荷

高耐久&軽量コンパクトボディにより板金作業を快適にバックアップ!。「谷打用」「山打用」「平打用」ノーズアダプタ付!
用途鋼板3.2mm 以下、コンクリート、サイディング 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付、山打ち対応、谷打ち対応 付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、平打ち)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2.1 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50 釘装てん数(本)300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

日本ニューマチック工業オートチゼラ
刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車両などの修理や板金作業。 無負荷打撃数(min-1)1500 空気消費量(m3/min)0.16 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 全長(mm)245 質量(kg)2 付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース) トラスコ品番331-7838
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

日本ニューマチック工業エアータッパ
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 チャック能力(mm)8 トラスコ品番331-8192 全長(mm)180 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.6 タップ能力8mm 空気消費量(m3/min)0.55 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)296 質量(kg)2.11 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.493 振動9.0/1.4m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)296 質量(kg)2.11 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.493 振動9.0/1.4m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等 種別空気式研磨機 オービット径(Φmm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.42 質量(kg)0.73 付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本 トラスコ品番116-7120 ペーパー径(Φmm)125
1個
45,980 税込50,578
欠品中

内装・木造板金兼用機。 スリムな先端形状で、「山打ち」も「谷打ち」も正確に扱える。 ドライバ跡がほとんど付かない、コンタクトノーズ一体式。 隅から6mm垂直打ち込み。 打ち込み方向が変えられるフロア用アタッチメントでフロア施工も出来る。 正確な釘打ち作業を実施する用途別コンタクトトップ
用途内装、内装フロア、木造板金 質量(kg)1.2 安全装置トリガロック、メカニカル方式 ネイル装填本数200(1巻) ネイル足長さ(mm)19、25、32、38 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)251×106×250
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

ペーパー加工、フェルト加工もホルダー交換で多種作業可能。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。Wアクションの為、加工目が無く、板金・塗装に抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)42 仕様クッションホルダー専用 全長(mm)160 質量(g)700 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.4 排気口後方 ビット径(mm)(大)5
1台
44,980 税込49,478
12日以内出荷

オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。 非吸じんタイプです。 重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。
用途研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 トラスコ品番818-5509 全長(mm)132 質量(kg)0.9 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)10 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

ヨコタ工業サンダ
ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 付属品タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ) 全長(mm)157 質量(kg)1.1 空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)100×22 空気消費量(L/minANR)無負荷時:550 ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)102 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90 使用ホース径(Φmm)9.5 排気方向側方
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダー 塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:11,000rpm●重量:630g●全長:260mm●定格使用時間:15分●砥石サイズ:50×10(厚さ)×10(穴径)mm●コード長:2m●付属品:ディスクWA砥石60番(EA809PX-22)ディスクペーパー(EA809PX-24)L型レンチ アズワン品番65-2222-45
1台
25,600 税込28,160
翌日出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)306 質量(kg)2.15 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ150 空気消費量(m3/min)0.493 振動10.1/1.5m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)306 質量(kg)2.15 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ150 空気消費量(m3/min)0.493 振動10.1/1.5m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

ヨコタ工業サンダ
ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ) 全長(mm)222 質量(kg)1.8 空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)180×22 空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100 ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5 ホース口金取付ねじ3/8(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96 使用ホース径(Φmm)12.7 排気方向側方
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

ヨコタ工業グラインダ
ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ) 全長(mm)212 質量(kg)1.8 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)無負荷時:700 ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5 ホース口金取付ねじ3/8(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90 使用ホース径(Φmm)12.7 排気方向側方 ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 ペーパー寸法(Φmm)123 タイプ非吸塵式 種別パット:マジック式 オービットダイヤ(mm)5 空気消費量(L/min)380 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158 質量(g)860 騒音レベル(dB(A))78 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 口金エアーホース:G1/4inch 付属品専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。 吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 ペーパー寸法(Φmm)123 タイプ吸塵式 種別パット:マジック式 オービットダイヤ(mm)5 空気消費量(L/min)380 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158 質量(g)930 騒音レベル(dB(A))85 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 口金エアーホース:G1/4inch 付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)10mm エアドリル
回転調整機能付き。
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400 全長(mm)178 質量(kg)1.18 高さ(mm)145 口金1/4PT 空気消費量(L/min)470 チャックサイズ10
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨 オービット径(Φmm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.42 質量(kg)0.64 付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本 ペーパ外径(Φmm)100 仕様空気式 トラスコ品番495-7725
1個
46,980 税込51,678
欠品中

ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 トラスコ品番794-8417 全長(mm)193 質量(kg)1.04 タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.21 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)- 排気方向後方
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 トラスコ品番794-8441 全長(mm)315 質量(kg)2.31 タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)100×180 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

日本ニューマチック工業NPK オートチゼラ 30070
刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業に 無負荷打撃数(min-1)1600 トラスコ品番753-3853 セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)217 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.11 推奨ホース径(mm)9.5 ホース取付口Rc1/4
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 トラスコ品番794-8425 全長(mm)240 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

小型・超軽量。 低騒音・低振動。 抜群の握り心地。
用途板金塗装の面出し作業に 木工の研磨作業に ホース口金取付ねじRc1/4
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)SI アングルサンダー
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 トラスコ品番794-8433 全長(mm)240 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用ペーパーのり付ペーパータイプ
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

ハイパワーで研磨力の高いタイプです。 バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。
用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 トラスコ品番794-8492 全長(mm)245 質量(kg)1.5 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.51 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)6 パッドサイズ(mm)125 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)10mm アングルエアドリル
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900 全長(mm)185 質量(kg)0.98 高さ(mm)95 口金1/4PT 空気消費量(L/min)360 チャックサイズ10
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

正逆回転切り替え調整機能付き
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 全長(mm)178 質量(kg)1.18 高さ(mm)155 口金1/4PT 空気消費量(L/min)580 チャックサイズ10
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK ドリル 6.5mm 10199
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400 チャック能力(mm)6.5 トラスコ品番753-4078 セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)150 穴あけ能力(mm)6.5 ドリル能力(mm)6.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK エアータッパ 10mm
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])350 チャック能力(mm)10 トラスコ品番753-4094 セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)257 使用空気圧力(MPa)0.6 タップ能力6~10 空気消費量(m3/min)0.60 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。 仕様無負荷回転数:300r.p.m 全長(mm)125 質量(g)400 差込角(mm)9.5 空気消費量(m3/min)0.31 能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります