空圧工具 :「棒やすり」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。
軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に
質量(kg)0.5
取付最大軸径(Φmm)5
仕様空気式小型整形用ヤスリ
付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
RS Proピストル型サンダセットRS Proピストル型サンダセットです。狭い場所での塗装の下地処理や小物塗装の下地処理に最適です。特長と利点. 3 mmのランダム軌道で渦痕のない仕上げを実現 . 16.000 rpm . 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、誤った速度切り替えを防止 . 効率のよい強力なモータ . 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適 . 汎用性を最大限に高めるために、2インチ及び3インチの交換式ベルクロバッキングパッドとサイズごとに3種類のグレードの研磨紙が付属キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 2インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3インチ320グリット紙やすり x 10. 3インチ400グリット紙やすり x 10. 3インチ600グリット紙やすり x 10. 2インチ320グリット紙やすり x 10. 2インチ400グリット紙やすり x 10. 2インチ600グリット紙やすり x 10. 六角レンチ用途情報RS Proピストル型サンダセットは、スマート修理 / 車体修理業界でのアロイホイールの改修や一般的なクリーニング / 研磨に最適です。
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 16000rpm振動レベル = 6.4m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能
作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用
高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
用途小型整形用
付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mm
トラスコ品番759-9447
空気消費量(m3/min)0.07
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
無負荷ストローク長(mm)4
無負荷ストローク数(min-1)9000
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)164(本体)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
空気消費量(m3/min)0.24
質量(kg)1.1
取付最大軸径(Φmm)6.3
無負荷ストローク長(mm)9
仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き
付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番116-6786
無負荷ストローク数(min-1)3700
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
付属のプラスチックカプラ延長ホースと一緒に使用で従来品より200g軽量化を実現。後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先から排気)。ストローク速度が早く(7500bpm)高い切削力。
用途アルミ、機械加工部品の研削に最適です。
付属品専用六角レンチ・軽量クイックカプラ(取付済)・ヤスリ(HI08502)・軽量延長ホース(2M)
全長(mm)370
本体質量(kg)0.4
使用空気圧力(MPa)0.6(90psi)
排気方式マフラー式後方排気
取付最大軸径(Φmm)3
稼動音(dB(A))80
本体長さ(mm)150
アズワン品番64-8712-90
ストローク長(mm)8
スイッチング方式プッシュスイッチ
ストローク数(min)7500bpm
総質量(kg)0.45
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
用途金型および精密部品の研磨加工に
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口Rc1/4
セット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)
使用空気圧力(MPa)0.6
取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000
空気消費量(m3/min)0.2
付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.44~0.58
外径(Φmm)19
取付部M7×P0.75
排気方向後方
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。