空圧工具 :「樹脂切断」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベッセルブレード/エアーニッパー
エコ商品
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。
用途樹脂の切断、かしめ作業に 適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A 材質特殊合金鋼 全長(mm)121 寸法d(mm)35 寸法a(mm)61 本体質量(g)185 寸法e(mm)16 寸法b(mm)12 寸法c(mm)15 能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.13MB)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング