空圧工具 :「片刃 ニッパー」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断
形状刀仕様:ストレート(フラット)
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先が90度折れ曲がった金属切断用ストレート刃。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性が向上
用途金属線材の切断
適合機種GT-NS3/NR3/N3/NL3
形状刀仕様:ストレート(フラット)
寸法a(mm)28
全長L(mm)35.5
本体質量(g)31
有効長(mm)d:12
寸法b(mm)7
寸法c(mm)4
寸法f(mm)13
能力(Φmm)(銅線)1.0、(鉄線)0.5
刃開き(先端)(mm)e:5
RoHS指令(10物質対応)対応
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃
用途金属線材の切断
形状刀仕様:クリッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)201
質量(g)630
グリップ径(Φmm)56
空気消費量(cm3/回)438
加圧力(N)2740
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
トラスコ品番852-3279
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断
形状刀仕様:ストレート(フラット)
寸法c(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
用途標準刃用替刃
刃先形状片刃
質量(g)35
寸法a(mm)24
寸法b(mm)12
寸法f(°)25
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。