空圧工具 :「狭いところ ねじ」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
ストレートタイプなので狭いところで大活躍!!
大変便利です!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
全長(mm)145
質量(g)400
タイプ正回転のみ
チャック寸法(inch)1/4(6.35mm)
ホース口金取付ねじPT1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。