空圧工具 :「石材用研磨シート」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
軽量コンパクト設計のエアポリッシャーです。手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。後方排気方式を採用していますので、消音効果があり、作業時に排気が気になりません。
用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000
質量(kg)1.2
出力(kW)0.2
空気圧力(MPa)0.5~0.6
コンプレッサー(kW)3.75
機械主軸M16
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。