カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • 研削(グラインダー)(69)
        • 研磨(空圧)(11)
        • 締付・穴あけ(空圧工具)(1)
        • 空圧工具アクセサリー(4)
さらに商品を絞り込む

空圧工具 :「研磨 石」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
空気式ミニグラインダ空神ミニ ニューレジストン空気式ミニグラインダ空神ミニニューレジストン
35,980税込39,578
1台
32日以内出荷
ハイパワー&コンパクトな砥石径58mm対応のエアグラインダです。高負荷に強いタフなモーターで業界最速です。軽量アルミボディです。ローヘッドで狭い場所の作業が可能です。握りやすいグリップ形状で作業負担を軽減します。
用途細部・狭部の研削・研磨・切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】37【砥石寸法】58×4×9.53スイッチスロットル / レバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)86空気消費量(m3/min)0.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]関連資料製品カタログ(4.88MB)
EZーLOCKメガキット EZ725 DREMEL(ドレメル)EZーLOCKメガキット EZ725DREMEL(ドレメル)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
EZ-Lockアクセサリー全70個入りセットです。EZ-Lockイージーロックシステムは、アクセサリーの着脱が3ステップでカンタンです。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨など。トラスコ品番683-6907セット内容ファイバーグラス補強カットオフホイール(EZ409)×3、(EZ456)×4、(EZ476)×2 / カーバイド切削/シェーピングホイール(EZ544)×1 / 酸化アルミ砥石ホイール(EZ541)×1 / ポリッシングバフ(423E)×3 / サンディングディスク(EZ411・EZ413)×各6 / 仕上げ研磨用バフ(511E・512E)×各1 / サンディングバンド(408・432)×各20、(EZ407)×1 / マンドレル(EZ402)×1材質酸化アルミニウム、シリコンカーバイド他軸径(Φmm)3.2幅(mm)191厚さ(mm)44全長(mm)228品名EZーLockメガキットEZ725
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34【手元スイッチ】イエロー質量(g)264 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~6600定格電圧 DC V3~30
ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石) PROXXON(プロクソン)ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石)PROXXON(プロクソン)
899税込989
1セット(5枚)
当日出荷
用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。トラスコ品番251-4354材質GC砥石150番直径(Φmm)Φ22シャフト径(Φmm)2.35シャフトなし
小型アングルグラインダ 不二空機小型アングルグラインダ不二空機
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.63コード175-7871空気消費量(m3/min)0.68ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8518-15排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
アルティマオートトルク アルゴファイルジャパンアルティマオートトルクアルゴファイルジャパン
11,980税込13,178
1台
当日出荷
オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。仕様無段階変則ハンディルーター付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0トラスコ品番257-6125軸径(Φmm)2.35、3.0全長(mm)161無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500チャック内径(Φmm)2.34、3.0入力電圧(V)18定格時間(分)30定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hzハンドピース寸法(mm)161外径(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0最大トルク(N・cm)2.4
ベビーアングルグラインダー TRUSCOベビーアングルグラインダーTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
ベビーダイグラインダー TRUSCOベビーダイグラインダーTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6782全長(mm)153高さ(mm)32無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:20使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80空気消費量(m3/min)0.38コレットサイズ(mm)6排気方式前方ホース取付口NPT1/4アズワン品番65-1976-24口金寸法(mm)1/4
ダイグラインダー TRUSCOダイグラインダーTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。付属品カップリング高さ(mm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:25使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)86、空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口RC1/4口金寸法(mm)1/4
エアマイクログラインダー TRUSCOエアマイクログラインダーTRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1Mトラスコ品番256-6790全長(mm)146高さ(mm)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000砥石径(Φmm)適合:13チャック内径(Φmm)6空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)75空気消費量(m3/min)0.18排気方式後方ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-2053-84コレット径(Φmm)内径:6口金寸法(mm)1/4
アングルコレットサンダー ヤナセ(柳瀬)アングルコレットサンダーヤナセ(柳瀬)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。
用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本全長(mm)187高さ(mm)104質量(g)500出力0.45HP回転数(min-1[r.p.m])18000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m2/min)0.45
[EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用) エスコ[EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用)エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]オフセット砥石 ガラス、石材などの切削、研磨
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●穴径(mm):10アズワン品番65-2222-50
[EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石 エスコ[EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]ダイヤモンド砥石 刃物研磨、金属の精密研磨、ガラスの研磨、石材の研磨などに
仕様●粒度:#150●直径(mm):50●厚さ(mm):1●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-49
[EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用) エスコ[EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用)エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]オフセット砥石 各種金属の研磨、仕上げに
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-46
マイクロディスクグラインダー エスコマイクロディスクグラインダーエスコ
25,600税込28,160
1台
翌日出荷
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダー 塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:11,000rpm●重量:630g●全長:260mm●定格使用時間:15分●砥石サイズ:50×10(厚さ)×10(穴径)mm●コード長:2m●付属品:ディスクWA砥石60番(EA809PX-22)ディスクペーパー(EA809PX-24)L型レンチアズワン品番65-2222-45
エアードリル SK11エアードリルSK11
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。仕様チャックハンドル付き付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)1100最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000穴あけ能力(mm)1~10空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
エアーグラインダーセット 10pc WIZ'Aエアーグラインダーセット 10pcWIZ'A
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
様々な金属研磨作業に向いてます。 小さくて軽いコンパクトボディです。 軸付き砥石10本付きです。
用途様々な金属の研磨、切削作業の際に仕様砥石の性質:靱性が大きく硬度はやや低い(金属用A材)、多結晶砥粒で適度な靱性を合わせもつ(金属用PA材)、A砥粒より純度が高く硬度も高いが靱性がやや劣る(金属用WA材)、砥石用途:一般鋼材、低炭素鋼、鋳物、鍛造品などの一般研削、重研削向き(金属用A材)、焼入鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼などの精密研削向き(金属用PA材)、軽研削向き(金属用WA材)付属品軸付砥石A材(別種類各5本づつ)、PA材(別種類各2本づつ)、WA材3本(別種類各3本づつ)、ハンドレンチ11、17mm(各1個づつ)、コレットチャック3、6mm(各1個づつ)、エアープラグ1個、オイル差し1個、シールテープ1個無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)86使用空気圧力(MPa)0.61ホース取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
低速サンダー76 光沢仕上げ用セット ヤナセ(柳瀬)低速サンダー76 光沢仕上げ用セットヤナセ(柳瀬)
38,980税込42,878
1セット
当日出荷
低速回転でありながら、トルクを落とすことなく磨き作業が可能です。 光沢仕上げに最適なセットです。 もっと磨き上げたい方に、縦使用専用アイテムを揃えました。
用途光沢仕上げ作業用。トラスコ品番195-4526セット内容GPサンダーサイザル2、GPサンダーコットン2、GPサンダーフェルト(ソフト)、青棒GL/ライムST質量(kg)2.8電源(V)100 50/60hz消費電力(W)580無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600砥石径(Φmm)100アズワン品番64-8784-28
エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)エアアングルグラインダーSHINANO(信濃機販)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています 軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です
用途金属の研削研磨作業用。
スーパーカットインパルス用カップゴム砥石 NSK(ナカニシ)スーパーカットインパルス用カップゴム砥石NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(10個)
当日出荷
研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
適合機種NA90-230,NA45-230形状カップゴム砥石質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)30
高トルクエアーマイクログラインダー ウシオ(UHT)高トルクエアーマイクログラインダーウシオ(UHT)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.075ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番182-8845全長(mm)161質量(g)135チャック内径(Φmm)3空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1アズワン品番64-8560-60排気方向後方
エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用モノタロウ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ全長(mm)125質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(L/min)260使用空気圧力(MPa)0.55空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)使用エアーホース内径(Φmm)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.2MB)
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用モノタロウ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)全長(mm)160質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)79使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.9MB)
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 100Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 100Φ用モノタロウ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)186質量(kg)1.22無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)95使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径100使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.1MB)
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用モノタロウ
32,980税込36,278
1個
当日出荷
一般的な180mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)258質量(kg)2.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)138使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.4MB)
エアーマイクログラインダーセット モノタロウエアーマイクログラインダーセットモノタロウ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)198空気接続口1/4付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個全長(mm)136質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)3取扱説明書(2.8MB)
ダイヤモンド砥石 BTBダイヤモンド砥石BTB
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
ブレードを研磨する為のダイヤモンド砥石です。
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
ゼムニューモータ 前方排気タイプ ムラキゼムニューモータ 前方排気タイプムラキ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
人間工学を追求した握りやすく軽いボディーグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。
用途各種金型の精密仕上げ。金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、研削加工。溶接後の面仕上げ。空気消費量(L/min)150仕様別売コレット交換で1.6・2.35軸対応可能トラスコ品番452-0033セット内容コレット(3mm)、エアホース、ボックススパナ(6mm)、両口スパナ(8mm)全長(mm)152質量(g)110チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.5+0.2-0.1排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0481
ミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール MASTER AIRミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィールMASTER AIR(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.26付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ全長(mm)101質量(kg)0.4砥石径(Φmm)58使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上エアー入口1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
エア軸付砥石グラインダセット パオックエア軸付砥石グラインダセットパオック
7,698税込8,468
1台
当日出荷
幅広い種類の研磨作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)84種類砥石/A材・金属用(一般研削、重研削)、PA材・金属用(精密研削)、WA材・金属用(軽研削)使用圧力(MPa)0.58プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイル ISO VG32、 スピンドルオイル ISO VG10
ミニミニアングルダイグラインダー ロープロフィール MASTER AIRミニミニアングルダイグラインダー ロープロフィールMASTER AIR
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 軸付砥石や超硬バー等軸付研磨工具を取り付けて使用します。 手のひらサイズの小さなエアーツール。女性でも楽に使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000空気消費量(m3/min)0.26付属品エアープラグ20PMタイプ、6mmコレット(本体装着済)全長(mm)110質量(kg)0.3使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上コレットサイズ(mm)6排気方式後方排気適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上適合コレット6mm、3mm、1/4、1/8エアー入口1/4RoHS指令(10物質対応)対応
マイトン MYSシリーズ 日東工器マイトン MYSシリーズ日東工器
62,980税込69,278
1台
当日出荷から翌日出荷
グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)0.6
5インチェアディスクグラインダー BAHCO(バーコ)5インチェアディスクグラインダーBAHCO(バーコ)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口PT1/4トラスコ品番471-5390全長(mm)250質量(kg)2.22使用空気圧力(MPa)0.63排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
低速ストレートグラインダー ローハンドル 不二空機低速ストレートグラインダー ローハンドル不二空機
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口PT3/8
低速ストレートグラインダー レバーハンドル 不二空機低速ストレートグラインダー レバーハンドル不二空機(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4
スタンダードロータリー 低速型 M212L ミニタースタンダードロータリー 低速型 M212Lミニター
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。 回転数とトルクの異なる9機種から選べます。 高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
用途軸付ゴム砥石、サンダー、ブラシ、ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000トラスコ品番827-8934質量(g)283最大トルク(cN・m)6.9入力電圧(V)DC3~30無負荷電流(A)DC0.25
エアーグラインダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーグラインダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場! 小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm)トラスコ品番836-9081質量(kg)0.55使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
エアアングルグラインダー ハイパワー SHINANO(信濃機販)エアアングルグラインダー ハイパワーSHINANO(信濃機販)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら