空圧工具 :「研磨ベルト」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
商品豆知識
アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。
用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
ガリガリと削るような重研削を行う場合に使用します。ジルコニアタイプの研磨布ベルトとの相性も抜群です。
硬度55°
仕様ローラーミニコ用、静電対策用
トラスコ品番156-9104
質量(g)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます
ベルトを押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000
付属品カプラプラグNL-22PM 1.5Hex、4Hexスパナ(各1)、研磨ベルト #80、#100、#120(各1)
全長(mm)320
質量(kg)0.93
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
ハンドルレバー方式
推奨ホース径(mm)9.5
ベルト寸法(mm)10×330
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.11
排気方向後
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。