空圧工具 :「研磨棒」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新マイクロアングルグラインダー120 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000 空気消費量(m3/min)0.2 付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個 質量(g)230 使用圧力(MPa)0.44~0.58 外径(Φmm)19 取付部M7×P0.75 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MTM-AT60S マイティミニ ATS ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)マイティミニ ATS
RoHS
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。 付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター 質量(kg)1.25 本体寸法(mm)100×115×200 使用空気圧力(MPa)0.49~0.68 ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト速度(m/min)800 空気消費量(m3/min)0.3 ベルト寸法(mm)60×265 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります