空圧工具 :「研磨機」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
付属品レギュレター
全長(mm)245
質量(kg)0.71
高さ(mm)90
口金1/4PT
空気消費量(L/min)280
騒音値(dB)83
パット寸法(mm)40×86
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
抜群のバランスと研磨力です。
FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ
全長(mm)230
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)150
ホース取付口FESTOOL専用ホース
排気方向後方
セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(m3/min)0.34
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番471-5390
全長(mm)250
質量(kg)2.22
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。