空圧工具 :「研磨用 ウール」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC7938X ヘッドライトクリーナーバフ JTC 動画あり
お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り 持ちやすいピストルグリップ
仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4 全長(mm)130 質量(kg)0.6 ねじ径パッド:5/16”-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.5 ディスク径(Φmm)75 オービットダイヤ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

SHINANO(信濃機販)ミニアングルポリッシャー
RoHS
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。 仕様後方排気 付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個 トラスコ品番595-0925 全長(mm)180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)0.43 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75 ホース取付口NPT1/4 パッドサイズ(mm)73 バフサイズ(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング