空圧工具 :「研磨用 ダイヤモンドディスク」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードサンダー537 交換用パーツ
適合機種ブレードサンダー 537
1個
1,390 税込1,529
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平面、曲面、端面の研磨に適した120度の角度を持ったアングルグラインダーです。 回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
用途サンドペーパーディスク、ダイヤモンドディスク、ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1440~14400 トラスコ品番827-8933 質量(g)388 最大トルク(cN・m)5.9 入力電圧(V)DC3~30 無負荷電流(A)DC0.4
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ミニターアングロン
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。アングロン/平面・曲面・端面をスピーディに研磨する90°のアングルグラインダーです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4 【手元スイッチ】グリーン 質量(g)273 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)5.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200 定格電圧 DC V3~30
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

コンパクトツールブレードサンダー 537
コーナー部・狭面部の研磨作業、切断。木材、塩ビ管の切断および穴あけ。シーラー、グルーの剥離。ペーパーを使用しての研磨。金釘やアルミ丸パイプなど軟鋼の切断。タイルやセメント、レンガなどの研磨。
付属品フラッシュカットブレード(10mm・20mm・30mm)、リジッドフラッシュスクレーパー、サンディングパッド(三角)、ハーフムーンブレード、研磨用ダイヤモンドディスク、10mlオイル、CMオネジカプラ600 質量(kg)0.65 回転数(min-1[r.p.m])20000(st/min) 型番537 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 騒音値(dB)81(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×61×182 流量(L/min)300 エアーインレットRc1/4 ストローク(°)3
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング