空圧工具 :「破砕 工具」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。
また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
エアーインレット3/8PT
シャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
100V電源で使用でき、小型で1人で持ち運べます。高圧ホースや油圧ユニットがなく、安全で楽に移動できます。従来の方法に比べ振動騒音もありません。割れる方向をある程度決められますので、好きな方向に安全に割岩することができます。油圧機工一体型の割石力230トン小型ロックスプリッターです。
用途河川や住宅造成時のてん石の破砕や市街地や道路の補修工事。
トラスコ品番112-7529
幅(mm)230
全長(mm)930
質量(kg)31
高さ(mm)260
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。
トラスコ品番826-6419
全長(mm)430
空気消費量(m3/min)0.85
ピストン径(Φmm)28.5
打撃数(bpm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク径(Φmm)75
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。
シャンク角
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.59
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。
バリ取り作業など。
使用空気圧力(MPa)0.59
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。
トラスコ品番367-9179
全長(mm)254
シャンク六角
空気消費量(m3/min)0.35
排気方式後方
ホース取付口PT3/8
ピストン径(Φmm)20
打撃数(bpm)3600
ストローク径(Φmm)50
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。
トラスコ品番463-0254
全長(mm)610
質量(kg)30
空気消費量(m3/min)1.6
ピストン径(Φmm)45
打撃数(bpm)950
ストローク径(Φmm)180
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
強力な打撃力。少ない反動。ハンドルを回り止めCPを介しボルトで締めるタイプ。従来型。
用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。
タイプボルト(回り止め)式(B式)
ホース内径(Φmm)19
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込
仕様ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番332-4907
ストローク(mm)79
全長(mm)330
質量(kg)5.9
打撃数(min-1[回/分])2400
シャンク丸
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)0.5
エアーインレット(インチ)3/8
ピストン径(Φmm)28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です
道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)
ホース内径(Φmm)19(3/4)
エアーインレット3/4PT
強力な打撃力。少ない反動。ハンドルをクラッチで合わせるタイプ
用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。
タイプクラッチ式(N式)
強力な打撃力。少ない反動。タガネ受内部への防塵、防振設計。
用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。
タイプスリーブ式(S式)
ストローク(mm)165
ホース内径(Φmm)19
防振防音タイプで振動障害から身を守り、静かな作業環境を保ちます。軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群です。外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため強靭で耐久性に優れています。
用途道路、土木、建設、建築構造物の基礎ハツリ作業に。
打撃数(bpm)1100
仕様エアインレット3/4PT
トラスコ品番483-7886
ストローク(mm)143
全長(mm)653.5
質量(kg)19.5
ホース内径(Φmm)19
空気消費量(m2/min)1.6
ピストン径(Φmm)44
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。
また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
エアーインレット3/8PT
シャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。
付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm)
ストローク(mm)ピストン:155
全長(mm)540
質量(kg)21.2
ホース内径(Φmm)19
取付ねじホース口径:1(G)
空気消費量(m3/min)1.8
ピストン径(Φmm)48
打撃数(min-1)1100
1台
¥59,900
税込¥65,890
翌々日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。