空圧工具 :「糸面取り 工具」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。
軽量です。
用途エッジの面取り加工に、面取り加工
刃数3
全長(mm)170、【安全板】150
面取り角度(°)45
材質鋼
トラスコ品番382-3431
セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル
質量(kg)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ
使用空気圧力(MPa)0.49~0.68
面取能力糸面~C4
空気消費量(m3/min)0.19
ホース取付口Rc1/4
切刃形状3枚刃
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
質量(kg)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(m3/min)0.4
面取角度45°
仕様空気式曲線面取り機
付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個
トラスコ品番116-6298
本体寸法(mm)全長136
面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。