空圧工具 :「給気口 125φ」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)125 全長(mm)108 質量(kg)1.0 穴径(Φmm)22 ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT1/4 空気消費量(m3/min)0.50
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT1/4
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング