空圧工具 :「送水ホースプロテクター」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
大形プロテクタ採用。空打防止機構、ダイヤル式打ち込み深さ調整。
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
ステープル装填数100本(1連)
ステープル長さ(mm)13~25
空気消費量(L/本)0.6(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
使用ホース高圧専用
高効率の消音構造。
視認性の高い樹脂プロテクター。
操作性重視の各種レバー。
低騒音、低振動。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500
実用トルク範囲(N・m)300~1370
全長(mm)335
質量(kg)7.0
差込角(mm)25.4
使用ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.63
騒音レベル(dB(A))88
能力ボルト径(mm)38
ホース取付口Rc3/8
使用コンプレッサ7.5kW
振動3軸合成値(m/s2)6.2
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
45~70mmの釘に対応。
抜群のバランス設計で、横打ちもラクラク!
グリップカバーを標準装備。
シリンダキャップ及びボディ側面の磨耗防止用にプロテクタを装備。
付属品保護メガネ、六角棒スパナ5・6mm各1本、アイボルト、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)3.4
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)
ネイル装填本数250本(1巻)・300本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)316×128×340
使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
高圧フロアステープル釘打機
スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm!
床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P)
独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア
仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付
付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品)
質量(kg)1.7
安全装置メカニカル方式、トリガロック
適合ステープル9Tステープル(幅9mm)
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304
適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア)
使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

タッカー エアー式
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用
大型プロテクタ採用
(N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい)
(N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.39~0.78
ステープル装填数100本(1連)
空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9
角寸法差込角:1”
使用圧力(MPa)0.6
構造インパクトクラッチ:N型
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)
トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370
使用ホース(mm)内径:9.5
能力(mm)ボルト径:38
騒音レベル(dB(A))88
吸入口サイズRc3/8”
サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)
最大トルク(Nm[kgf-cm])1,370
コンプレッサー(kW)7.5
振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動
高効率消音構造の採用により排気騒音を低減
操作性を高めた左右切換えレバー
視認性のある高機能な大型プロテクタの採用
全長(mm)335
質量(kg)7
全幅(mm)193
全高(mm)171
使用ホース内径(Φmm)9.5
騒音値(dB)88
空気消費量(m3/min)0.63
差込サイズ(Φmm)25.4
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500
ホース口金取付ねじRc3/8
実用トルク範囲(N・m)300~1370
能力ボルト径(mm)38
使用コンプレッサ7.5kw
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。
コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。
部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。
ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。
アスファルトシングル施工に対応しています。
用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに
適合【消耗品】L-NC40W1(SN40)
トラスコ品番818-4507
セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm)
幅(mm)116
全長(mm)350
質量(kg)2.6
高さ(mm)271
使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
ネイル装填本数120本
使用ホースエアホース内径7mm以上・長さ30m以内
適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。
締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。
小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
軸心より側面まで(mm)約26
ホース口金取付ねじRc1/4
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。
締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。
小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
ホース口金取付ねじRc1/4
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。
締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。
小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
推奨ホース径(mm)12.7
正逆転付
最大締め付けトルクは520Nmと高出力
高効率消音排気構造の採用により低騒音
独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久
パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い
特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
アズワン品番65-2111-21
1台
¥51,800
税込¥56,980
翌日出荷
グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。
研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。
装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
全高(mm)124
ホース内径(Φmm)9.5
ベルト速度(m/min)1200
給気口PT1/4
空気消費量(m3/min)0.57
1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現。打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用。操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵。視認性及び本体保護のプロテクタを採用。ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属。スマートなボディとは反比例のパワフルさ。左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ。打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載。大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階
用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用
仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6
全長(mm)448(ソケット無)
空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500
ホース口金取付ねじRc3/8
騒音レベル(dB(A))左:94/右:99
実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140
能力ボルト径(mm)38
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
ネイル装填本数100
ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8)
使用ホース内径(Φmm)マックスエアホース:7以上・長さ30m以内
安全装置メカニカル方式・トリガロック装置
装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています
芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000
ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNF
付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)
全長(mm)150
質量(kg)0.11
ハンドルロール方式
コレットサイズ(mm)3
推奨ホース径(mm)4
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18
外径(mm)(最大)16
排気方向後
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズに加え、先端射出のエアダスタ機構搭載です。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:4以上・長さ30m以内
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)
ネイル装填本数100
ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55
装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!
『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
ストレートプラグ仕様
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
トラスコ品番783-2915
質量(kg)1.3
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)0.45~0.8(約4.5~8kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)218×66×267
適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
ストレートプラグ付
2種類のコンタクトトップで最適作業!「縦向き」はもちろん、「横向き」でも打てる溝打用コンタクトトップと、
杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくい平打用コンタクトトップを各一個標準装備!
先端射出エアダスタ(PAT)は使いやすさ、狙いやすさバツグン!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
質量(kg)1.3
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)217×66×257
適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50
使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ
装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!
『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
トラスコ品番195-0090
質量(kg)1.2
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)209×64×261
適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35・45・50
使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ
装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
「先端2色化」で射出位置が見やすい。
用途内装フロア
仕様コンタクトノーズ、アジャスタ、フック、フリープラグ付
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、平打ちアタッチメント、キャリングケース
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
ステープル装填数84本 (1連)
保証期間2年
装備品六角棒スパナ4mm、シリンダキャッププロテクタ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。