空圧工具 :「釘 細」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
細径ノーズ&240°回転式フック
用途下地、内装、フロア
仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、インレットフィルター付、サイレントシート付、フロア打ち対応
付属品ボードアダプタ、フロアアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)1.4
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27~50
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
軽く触れてしっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上がり。
部材に軽く触れるだけで、打込み可能になりました。
ふなので、不安定な場所でも安定して打込め打ち損じを軽減。
押付力を要せず、ラクな姿勢で打込み可能。
触れるだけで、素早く連続打ち可能。軽量&コンパクトボディ。
細径&柔らかいソフトグリップ。
エアダスタ風量・打込み深さも調整ダイヤルで調整可能。
用途内装、家具木工
付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×233
使用ホース内径(Φmm)4以上
使用釘(mm)(仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50/55、(超仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50
釘装てん数(本)100(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
細径ノーズで快適な作業
用途サイディング、下地
仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付
付属品ノーズアダプタ(平打ち用)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)1.8
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50
釘装てん数(本)300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。
クラス最細径、軽量コンパクトボディ
狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み
斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク!
置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み
ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。
グリップラバーの内側にクッション材を使用
付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)
使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
動力(形式)ピストン往復動式
保証期間2年(ユーザー登録時)
空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時]
使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
「軽やかに、的確に打つ」
クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用
スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に
軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し
エアダスタ機構搭載
らくらくマガジン採用
低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等
仕様パワー切替機構ない
付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)
質量(kg)2.4
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用釘(mm)(針金連結釘)45~75
長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132
保証期間2年
打込速度(秒)3本
空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)
使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
「軽やかに、的確に打つ」
クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用
スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に
軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し
パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能
エアダスタ機構搭載
らくらくマガジン採用
低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等
仕様パワー切替機構あり
付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用釘(mm)(針金連結釘)45~75
長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132
保証期間2年
打込速度(秒)3本
空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)
使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)。スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ
付属品ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)2.1
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)コンクリートピン:19、22、25
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。
軽量&コンパクトボディ。
幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。
エアダスタ風量調整ダイヤル。
細径&柔らかいソフトグリップ。
打込み深さ調整ダイヤル付。
用途内装、 家具木工
付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
質量(kg)1.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50
釘装てん数(本)100(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
小さなボディで抜群の取り回し。
隅打ちしやすい先端形状。
壁際の張りじまいでもしっかり打てる!
内部構造を見直し高耐久を実現。
片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。
優れた操作性のボタン形状。
低反動&低騒音。
打ち込み深さ調整可能。
空打ち防止機構。
単発・連続打ち自動切換え。
握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)
色赤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
ステープル装填数1連:84/79、最大103
騒音レベル(dB(A))81※目安
ステープル幅(mm)4(MA線)
ステープル長さ(mm)25~50
関連資料(3.4MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
小さなボディで抜群の取り回し。
隅打ちしやすい先端形状。
壁際の張りじまいでもしっかり打てる!
内部構造を見直し高耐久を実現。
片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。
優れた操作性のボタン形状。
低反動&低騒音。
打ち込み深さ調整可能。
空打ち防止機構。
単発・連続打ち自動切換え。
握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)
色青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
ステープル装填数1連:84/79、最大103
騒音レベル(dB(A))81※目安
ステープル幅(mm)4(MA線)
ステープル長さ(mm)25~50
関連資料(3.4MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。