カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • 釘打(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空圧工具 :「釘 ZN65」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘打機 スーパーネイラ マックス釘打機 スーパーネイラマックス
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa)1.2~2.3使用釘(mm)40、65寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
釘打機 スーパーネイラ マックス釘打機 スーパーネイラマックス
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。
用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23)使用ホースマックススーパーエアホース使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

釘 65特集
おすすめ人気ランキング
空圧工具