空圧工具 :「釘打機用オイル」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)高圧ねじ打機
「かるい押し付け力でラクに打つ!」 反動を低減&安定した仕上がりを追求 打込み時の反動を50%低減! 軽量1.7kg 高圧エア工具2年保証対象 オイル飛散低減構造搭載 らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能) らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能) JIS規格ねじ対応 パワー切替機能(一般/強) ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結 付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース 質量(kg)1.7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般) 保証期間2年 連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結) 使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内 関連資料(0.75MB) 装填数ねじ:100本(1巻)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ねじ打機
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL) 質量(kg)1.8 全長×全幅W×全高(mm)292×119×298 本数ねじ装填:100(1巻) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 保証期間2年(ユーザー登録時) 使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内) 連結方式ロール連結ねじ(シート連結) 使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります