空圧工具 :「錆落とし」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業エアースケーリングハンマ
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)3500 ストローク(mm)(ピストン)15 全長(mm)490 質量(kg)2.1 全高(mm)100 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.4 ピストン径(Φmm)30 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

日本ニューマチック工業エアースケーリングハンマ
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)7000 ストローク(mm)(ピストン)10 全長(mm)341 質量(kg)3.2 全高(mm)86 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.55 ピストン径(Φmm)22 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
57,980 税込63,778
欠品中

用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。 仕様打撃数:8000B.P.M 付属品タッチジョイント(1個) トラスコ品番209-8024 全長(mm)520 質量(kg)2.45 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:350 ホース口金取付ねじ3/8Rc 使用ホース径(Φmm)12.7
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg)2.4 その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。 全長(mm)273 無負荷打撃数(min-1)3200 差込口形状丸込み
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

日本ニューマチック工業エアーチッパ
NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
打撃数(min-1)2000 ストローク(mm)(ピストン)76 全長(mm)339 質量(kg)6.2 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.5 ピストン径(Φmm)28 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

フラックスチッパは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両等の錆落し、その他あらゆる固着物の落しにも便利です 打撃数(bpm)3200 仕様エアインレット3/8PT トラスコ品番826-6404 材質 全長(mm)240 質量(kg)1.97 空気消費量(m3/min)0.42
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。 材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム 打撃数(min-1[回/分])2100 本体質量(kg)約2.3 空気消費量(L/min)360(大気圧換算値) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ) エアホース仕様内径6.5mm以上推奨 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57 チゼル軸径(Φmm)10
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

日本ニューマチック工業チッパ
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。 打撃数(min-1)3200 仕様ツーハンマ式 全長(mm)281 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 推奨ホース径(mm)9.5 ホース取付口Rc1/4
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーエアーハンマーセット
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに 打撃数(bpm)3000 仕様エアーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4750 セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース 全長(mm)216 質量(kg)1.65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

エス・ピー・エアーエアーハンマー
硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに 打撃数(bpm)3000 仕様エアーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4741 全長(mm)216 質量(kg)1.65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

日本ニューマチック工業ニューケレン
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)25.4 ストローク(mm)23 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.45 付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm) 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウムのハツリ作業など広範囲に利用されます。 仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.M 付属品タッチジョイント(1個) トラスコ品番177-0624 全長(mm)232 質量(kg)1.7 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ホース口金取付ねじ1/4Rc 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

用途錆落し、研磨等に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 空気消費量(L/min)170 エスコ品番EA162DA 全長(mm)220 質量(kg)1.8 使用圧力(MPa)0.58 所要圧縮機(kw)2.2 適合砥石サイズ直径:100、穴径:16 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)125 全長(mm)108 質量(kg)1.0 穴径(Φmm)22 ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT1/4 空気消費量(m3/min)0.50
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

日本ニューマチック工業チッパ用チゼル
コンクリートの小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなどに
適合機種AA-1ASP, AA-2SP, AA-3SP, AA-75SP, AA-3XBSP, AA-15XSP, VFAA-3SP用 幅(mm)20 全長(mm)300 差込口形状角込(H)
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

小型・軽量で使い易い。簡単な構造で故障が少ない
用途塗料・塗膜の色剥ぎ。錆落とし。 付属品パッド5/8小73mm、ディスクペーパー#24 トラスコ品番852-3203
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。 。セーフティレバー付。 。ゴムカバー付。
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本 全長(mm)217 質量(kg)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)88/(99)A 空気消費量(m3/min)0.713 コレットサイズ(mm)3 振動4.9/0.9m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

エアーアングルグラインダーは、錆落とし、面取りなどあらゆる軽研磨作業に最適なエアーアングルグライダーです。サイドハンドル付なので作業に便利です。小型、軽量化で使いやすいです。
用途錆落とし、面取りなどあらゆる軽研磨作業に。 シルバー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 砥石径(Φmm)100
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!。小型軽量。側方排気。手に優しい樹脂製グリップカバー
用途塗膜はがし。錆落とし。軽研削作業に 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個 全高(mm)80 砥石寸法(Φmm)外径100 ホース口金取付ねじ1/4 空気消費量(Nm3/min)0.35 砥石内径(mm)15
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)296 質量(kg)2.11 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.493 振動9.0/1.4m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)296 質量(kg)2.11 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.493 振動9.0/1.4m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)306 質量(kg)2.15 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ150 空気消費量(m3/min)0.493 振動10.1/1.5m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

RED EAGLESエアーサンダー
エコ商品
本体全長、高さ共にわずか130mmのマイクロサイズ。重量も580gと超軽量。先端に付属の#80相当ブラシタイプディスクを取り付け鉄板を傷つけることなく簡単に施工が可能な時短推奨品です
用途塗膜剥し、機器類、車両等の各錆落とし、メンテナンス作業 ブルー 質量(g)580 ピッチ【センターボルト】M6-1.5 回転数(min-1[r.p.m])16000 長さ(cm)13 消費エア流量(L/min[ANR])0.7(cm3) 許容圧力(MPa)【エア】0.7未満 グリーン購入法適合 変速無段階
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)306 質量(kg)2.15 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ150 空気消費量(m3/min)0.493 振動10.1/1.5m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 空気消費量(L/min)530 全長(mm)180 質量(kg)0.9 高さ(mm)85 口金1/4PT 砥石径(Φmm)100 騒音レベル(dB(A))90
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業フラットチゼル NF-1SH用
用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業アングルフラットチゼル
用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です トラスコ品番753-2989 全長(mm)210 質量(g)250
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。中研削作業に(軽研削も可) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(L/min)680 全長(mm)207 質量(kg)1.3 高さ(mm)92 口金1/4PT 砥石径(Φmm)100 騒音レベル(dB(A))92
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

用途広範囲の色はぎ。 板金パテの荒とぎ。 溶接部の研磨及び錆落とし作業に。 作業能率がアップします。
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途広範囲の色はぎ。 板金パテの荒とぎ。 溶接部の研磨及び錆落とし作業に。 作業能率がアップします。
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はくり作業がスムーズに!!
用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし 付属品カップリングプラグ20PM×1個 トラスコ品番364-0922 全長(mm)210(ニードル含まず) 質量(kg)1.2(ニードル含まず) ホース口金取付ねじRc1/4 空気消費量(Nm3/min)0.15 ニードル数12 ニードル長さ(mm)Φ3×125 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口PT3/8
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT1/4
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります