空圧工具 :「開先切断機」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。
パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。
反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用します
排気方向後方
タイプ反力受内蔵型
使用空気圧力(MPa)0.63
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
空気消費量(m3/min)0.9
面取角度15~45°
付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6492
面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
質量(kg)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(m3/min)0.4
面取角度45°
仕様空気式曲線面取り機
付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個
トラスコ品番116-6298
本体寸法(mm)全長136
面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。
コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。
標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。
チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに
面取角度450(250BV-30チップの場合30°)
全長(mm)320
トラスコ品番794-8735
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)130
電源(V)三相交流200
消費電力(W)1400
構造防振
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
定格電流(A)6
電源コード(m)0.3
面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C
適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)
切刃形状その他
適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
1台
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5217
全長(mm)112
質量(kg)0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
使用空気圧力(MPa)0.6
面取能力1.5C
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
面取り角度(°)45
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。