空圧工具 :「3m マジック式」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーオービタルサンダー モノタロウ 動画あり
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様マジックパッド非吸塵式 付属品エアーカプラー20PM 質量(kg)0.85 使用空気圧力(MPa)0.62 パッド寸法(mm)73×98 空気消費量(m3/min)0.26 エアー接続口PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88 オービットダイヤ(mm)3
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式 全長(mm)280 質量(g)1.2 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)445 ホース長さ(m)ダストホース:1.9 騒音値(dB)80 吸入口サイズRc(PT)1/4” パッドサイズ(Φmm)150 コンプレッサー(kW)2.2 振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定) 振動幅(mm)5(真円より5偏心)
1台
26,200 税込28,820
翌日出荷

吸塵機能を備えました。使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用。パットが偏心円弧をえがきます。
用途ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。 付属品パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個、ダストパック+ダストホース 1SET 全長(mm)183 高さ(mm)110 質量(g)900 回転数(min-1[r.p.m])11000 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 外径(mm)125 関連資料(0.64MB)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しております。 パットが偏心円弧をえがきます。手にスッポリ入るΦ125パットミニサイズです。 コントロールしやすい軽いタッチのレバースロットルを使用しております。
用途ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。 付属品パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個 全長(mm)145 高さ(mm)110 質量(g)900 回転数(min-1[r.p.m])12000 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 外径(mm)125 関連資料(0.64MB)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番826-6383 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)145 質量(kg)0.63 サイズエアインレット1/4PT タイプ非吸塵式 全高(mm)82 パッド寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)3
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番826-6391 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)250 質量(kg)0.95 サイズエアインレット1/4PT タイプ自吸塵式 全高(mm)97 パッド寸法(mm)100×180 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)5
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番826-6381 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)210 質量(kg)0.68 サイズエアインレット1/4PT タイプ自吸塵式 全高(mm)82 パッド寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)3
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番826-6387 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)148 質量(kg)0.68 サイズエアインレット1/4PT タイプ非吸塵式 全高(mm)93 パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)5
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500 トラスコ品番826-6385 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)210 質量(kg)0.74 サイズエアインレット1/4PT タイプ自吸塵式 全高(mm)93 パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)5
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など) ペーパー寸法(mm)Φ125 オービットダイヤ(mm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(m3/min)0.3 排気方向後方 全長(mm)145 質量(g)550 トラスコ品番401-0256 タイプマジック式 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 騒音レベル(dB(A))80 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
用途マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。 トラスコ品番807-1305 適合機種914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など 材質ウレタン 幅(mm)123 高さ(mm)10
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷

コンパクトツールマジックパッド
Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
用途マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。 トラスコ品番807-1331 適合機種914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など 材質ウレタン 幅(mm)123 高さ(mm)10
1枚
3,500 税込3,850
6日以内出荷

コンパクトツール5”LPベース
Φ123mmマジック式パッドに取り付けて、のり式サンディングペーパーを使用できるようにします。非吸塵式サンダー用。
用途LPベース 材質ウレタン 質量(g)6 径(Φmm)123
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。 パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。 作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです) コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。 コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。 吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000(無負荷時) オービットダイヤ(mm)5 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(L/min)481 付属品クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属) 材質ケース:樹脂 フレーム:金属 仕様回転方式:ダブルアクション パッド寸法(mm)125
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトツール5×10MPパッド(吸塵)
Φ123mm吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
仕様マジック式 適合機種905B4D、914B2D、910CD、917CD、937CD、905A4D、915A4D、945A4Dなど 材質ウレタン 高さ(mm)10 外径(Φmm)123 ペーパー寸法(mm)125 ねじサイズシャフトねじ:5/16インチ24-UNF
1枚
3,598 税込3,958
3日以内出荷

仕上げ研磨に最適です。
用途フェザーエッジング作業。パテ研磨。全塗装時の足付け作業。研磨作業全般 ホース口金取付ねじRc1/4 使用ホース(mm)6.5 騒音レベル(dB(A))86 空気消費量(m3/min)0.38 全高(mm)95(パッド付) 全長(mm)181(パッド付) 質量(kg)1.05(パッド付) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 圧縮機2.2(kW) オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ) 付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し) 仕様マジック式(穴無し)非吸塵式 トラスコ品番295-4206 ペーパー径(Φmm)125
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

レギュレーター付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 全長(mm)172 質量(kg)0.9 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。 タイプ吸塵式(マジック付) 仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/5mm トラスコ品番295-4222 全長(mm)182(パッド付) 質量(kg)1.05(パッド付) 全高(mm)95(パット付) 空気消費量(m3/min)0.38 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500 ホース口金取付ねじRc1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー2.2kw
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

レギュレーター付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 全長(mm)265 質量(kg)1.7 高さ(mm)120 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 空気消費量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))80 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレーター付き ハード・ソフトパッド各1枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 全長(mm)172 質量(kg)0.69 高さ(mm)75 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
27,900 税込30,690
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。セット品で一般加工からマイクロサンダー加工まで可能。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)35 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ セット内容MDSF-50(本体)、レンチ2個、調整ジョイントカプラ(AJ-2)、マジック式ディスクホルダー(MDH-50)、ネジ式ディスクホルダー(NDH-50)、マジック式ペーパーディスク(MPD-50)#60・#80・#100・#120×各10個、ネジ式フィニッシングディスク(NFD-50)#80・#150・#300×各2枚 全長(mm)110 質量(g)400 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.3 排気口前方
1台
38,980 税込42,878
12日以内出荷

小型・超軽量。低騒音・低振動。抜群の握り心地
ホース口金取付ねじRc1/4 使用ホース(mm)6.5 全高(mm)72(パッド付) ペーパー寸法(mm)75×110 全長(mm)153(パッド付) オービット径(Φmm)3.0(オービットダイヤ) 空気消費量(m3/min)0.20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 圧縮機2.2(kW) 質量(kg)0.70(パッド付) 付属品カプラー20PM×1 仕様マジック式(穴無し)非吸塵式 種別非吸塵式
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。吸塵式は高い集塵能力を発揮。
用途広い用途に使用できます。色はぎ・フェザーエッジング。パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮 ホース口金取付ねじRc1/4 使用ホース(mm)6.5 空気消費量(m3/min)0.45 全高(mm)101(パッド付) 全長(mm)247(パッド付) 質量(kg)1.30(パッド付) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])[7500] 圧縮機2.2(kW) オービット径(Φmm)6.0(オービットダイヤ) 仕様マジック式(穴無し) 付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し) トラスコ品番295-4150 ペーパー径(Φmm)125
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業 付属品ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N) 回転数(min-1[r.p.m])6000~11000 プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150 ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150 ストローク数(min-1[回/分])12000~20000 オービットダイヤ(mm)軌道:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業 回転数(min-1[r.p.m])6000~11000 プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150 ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150 ストローク数(min-1[回/分])12000~20000 オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6
1セット(1セット)
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。高い集塵能力を発揮。
用途色はぎ・フェザーエッジング・パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。 タイプ吸塵式(マジック付) 仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/6mm トラスコ品番295-4231 全長(mm)243(パッド付) 質量(kg)1.3(パッド付) 全高(mm)103(パット付) 空気消費量(m3/min)0.45 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500 ホース口金取付ねじRc1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー2.2kw
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

小型・超軽量。 低騒音・低振動。 抜群の握り心地。
用途板金塗装の面出し作業に 木工の研磨作業に ホース口金取付ねじRc1/4
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。
用途パテ、木工、金属などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 トラスコ品番764-7905 セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM 材質樹脂 全長(mm)212 タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート 全高(mm)81 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.35 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。 低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。 高い集塵能力を発揮。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業に。 あらゆる塗装の足付け作業に。 木工研磨作業に。 全長(mm)212 質量(g)740 タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート 全幅(mm)122 全高(mm)81 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 使用ホース内径(Φmm)6.5 空気消費量(m3/min)0.35 排気口後方 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))86 オービットダイヤ(mm)5 振動3軸合成値(m/s2)2.9 使用ペーパーΦ125mm
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング