空圧工具 :「3m 研磨 ディスク」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)92.2
トラスコ品番253-7362
全長(mm)205
質量(kg)1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.7
適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
スリーエム・ロロック製品専用機です。
軽量な樹脂ボディータイプです。
回転調整のエアーレギュレーター付きです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。
トラスコ品番216-4364
全長(mm)120
質量(kg)0.46
タイプピストル形状タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.43
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ディスク寸法(mm)50
ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
スタンダードタイプです。
用途金属の研削・研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番580-4841
全長(mm)225
質量(kg)1.8
タイプアングル形状
使用空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式ロータリー
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。
不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。
排気方向側方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業
形状ピストル
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(m3/min)0.34
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番471-5390
全長(mm)250
質量(kg)2.22
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
全長(mm)180
質量(kg)1.0
外径×内径(Φmm)(ディスクペーパー)100×16
ホース内径(Φmm)9.5(3/8)
空気消費量(m3/min)0.38
エアーインレット1/4PT
パッド径(Φmm)(ペーパー用)73
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付
付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
質量(kg)1.05
タイプパッド:マジックパッド(M)
全高(mm)145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
取付ねじ径(B)5/16"
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)84/(95)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.483
振動1.8/1.0m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)125
全長(mm)108
質量(kg)1.0
穴径(Φmm)22
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT1/4
空気消費量(m3/min)0.50
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
一般的な100mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ
全長(mm)186
質量(kg)1.22
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)95
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径100
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ワンタッチタイプのディスク用で、曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。
用途ワンタッチ用。
トラスコ品番250-1328
アズワン品番65-1956-49
1枚
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)32
仕様チャッキング:1/4×20山ネジ
全長(mm)139
質量(g)500
空気圧力(MPa)0.4~0.65
空気消費量(m3/min)0.4
排気口前方
1台
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)
全長(mm)160
質量(kg)0.64
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)79
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径50
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.9MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
一般的な180mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ
全長(mm)258
質量(kg)2.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
空気消費量(L/min)138
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径180
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.4MB)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トラスコ品番176-9341
全長(mm)168
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)100
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。
材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄
色黒
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)0.48
ペーパー寸法(mm)125/ 127
ホース取付口Rc 1/4
オービットダイヤ(mm)5
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式
全長(mm)280
質量(g)1.2
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)445
ホース長さ(m)ダストホース:1.9
騒音値(dB)80
吸入口サイズRc(PT)1/4”
パッドサイズ(Φmm)150
コンプレッサー(kW)2.2
振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)
振動幅(mm)5(真円より5偏心)
1台
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)18
仕様チャッキング:M7×0.75ネジ
全長(mm)124
質量(g)140
角度(°)ヘッド:90
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気口後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。
消音器付きで作業性に優れています。
小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。
付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本
全長(mm)140
質量(g)530
回転数(min-1[r.p.m])22000
使用圧力(MPa)0.44~0.58
空気消費量(m3/min)0.6
頭部高さ(mm)58
サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10
排気方向側方
RoHS指令(10物質対応)対応
先細(50ミリ)の高速カッターで、快切削・研削・切断・研磨をします。
先端加工部を良く見ながら「ザクッ」と重切削できます。
狭い箇所にも突っ込みやすい先細3角フレームです。
細かい曲面削り・磨き・切断の高能率加工ができます。
用途木彫、木工品などの荒彫りやサンディング、木材、各種ボード類の溝削り、精密切断など、木材、ガラス繊維、各種プラスチックの切削加工
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
仕様二重絶縁構造(アース不要)
トラスコ品番758-3605
セット内容ウッド(木)カッター「W50」2枚、渦サンダー「S50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個
材質ポリカーボ、ステンレス、カーボン、樹脂
幅(mm)80
全長(mm)350
質量(kg)1.8
高さ(mm)100(ハンドル除く)
電源(V)AC100
消費電力(W)670
定格電流(A)6.7
砥石径(Φmm)50
電源コード(m)2.5
定格時間(分)30
握り径(Φmm)62×63
振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)32
仕様チャッキング:1/4×20山ネジ
全長(mm)139
質量(g)500
空気圧力(MPa)0.4~0.65
空気消費量(m3/min)0.4
排気口前方
1台
¥41,980
税込¥46,178
12日以内出荷
先細(50ミリ)の高速回転で、コンクリート・金属などを研削・切断・研磨をします。
先端削り部が良く見え、コンクリート面クラック曲線の追尾が容易(Uカット・Vカット)です。
奥深い箇所にも突っ込みやすい先細フレームと小径ダイヤカッターです。
細かい曲面削り、曲線溝入れ、切断加工できます。
用途コンクリート外壁工事、ビル外壁の補修業、鉄骨品加工、金属成形加工業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
仕様二重絶縁構造(アース不要)
トラスコ品番758-3591
セット内容Uカット溶着ダイヤ「U50」1枚、Vカット溶着ダイヤ「V50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個
材質人工ダイヤモンド、カーボン、ポリカーボ、ステンレス
幅(mm)80
全長(mm)350
質量(kg)1.8
高さ(mm)100(ハンドル除く)
電源(V)AC100
消費電力(W)670
定格電流(A)6.7
砥石径(Φmm)50
電源コード(m)2.5
定格時間(分)30
握り径(Φmm)62×63
振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途狭い場所での研作・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
空気消費量(m3/min)0.37
空気接続口PT1/4
仕様(エアー排気)リア
付属品PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個
全長(mm)125
質量(g)400
使用空気圧力(MPa)0.55
使用エアーホース内径(Φmm)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(13.5MB)
ディスク寸法(mm)(使用)直径約75、穴径9.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
カップ砥石を使用してスピード研削加工。
ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。
平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。
小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用
仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(m3/min)0.165
ホース取付口6mmワンタッチ継手
排気方式後方
質量(g)190
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚
寸法D(Φmm)23.9
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2
寸法d(Φmm)33.5
回転速度(min-1[r.p.m])23000
適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)
空気消費量(NL/min)165
コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに
サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。
仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)118
質量(kg)0.5
ねじ径パッド:5/16”-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.5
ディスク径(Φmm)75
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き
スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り
持ちやすいピストルグリップ
仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)130
質量(kg)0.6
ねじ径パッド:5/16”-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.5
ディスク径(Φmm)75
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。
付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ
全長(mm)166
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。
付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個
全長(mm)180
質量(g)900
回転数(min-1[r.p.m])13000
使用圧力(MPa)0.62
グリップ径(Φmm)40
空気消費量(m3/min)0.53
ディスク径(Φmm)100
ホース接続口(エア源側)Rc1/4
排気方向側方
関連資料(0.46MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。
寸法(mm)砥石・ディスク:50
高さ(mm)68
奥行(mm)70
ねじ径パッド:M6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式前方横
パッドサイズ(mm)48
ディスク寸法(mm)50
口金寸法(mm)1/4
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000
空気消費量(m3/min)0.2
付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.44~0.58
外径(Φmm)19
取付部M7×P0.75
排気方向後方
パワフルな回転力のミニサンダー+高速研削のユニTOPディスクミニセラミック
回転数(min-1[r.p.m])22
ディスク径(Φmm)Φ58(Φ50)
付属品交換用スパナ・レギュレーター・カプラ(RC1/4)・六角レンチ・ユニTOPディスクミニセラミックΦ50(#60,#80)各10枚
全長(mm)140
質量(g)530
使用圧力(MPa)0.44~0.58
グリップ径(Φmm)40
空気消費量(m3/min)0.594
排気方向側方
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
80Φディスク砥石作業として最軽量。また、ハイパワーなので作業性抜群です。連続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)32
仕様チャッキング:穴径10
全長(mm)139
質量(g)500
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.4
排気口前方
1台
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)18
仕様チャッキング:M7×0.75ネジ
全長(mm)131
質量(g)140
角度(°)ヘッド:120
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気口後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。セット品で一般加工からマイクロサンダー加工まで可能。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])19000
外径(Φmm)35
仕様チャッキング:1/4×20山ネジ
セット内容MDSF-50(本体)、レンチ2個、調整ジョイントカプラ(AJ-2)、マジック式ディスクホルダー(MDH-50)、ネジ式ディスクホルダー(NDH-50)、マジック式ペーパーディスク(MPD-50)#60・#80・#100・#120×各10個、ネジ式フィニッシングディスク(NFD-50)#80・#150・#300×各2枚
全長(mm)110
質量(g)400
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.3
排気口前方
1台
¥38,980
税込¥42,878
15日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。