空圧工具 :「500m」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
エアーリベッターMCCP-500M用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。
適合エアーリベッターMCCP-500M
セット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに
付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング
ストローク(mm)14
高さ(mm)300
対応材質鉄・アルミ・ステンレス用
使用空気圧力(MPa)0.62
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4
空気接続口PT1/4
関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順
取扱説明書取扱説明書
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較)
インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減
締付け時は低騒音
用途10mm以下の小ねじ作業
乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業
狭いスペースでのねじ脱着作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500
最大トルク(N・m)30
トラスコ品番755-0308
全長(mm)174(ソケット無)
質量(kg)0.65(ソケット無)
空気消費量(m3/min)0.25
差込サイズ(Φmm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))78
能力ボルト径(mm)10
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)160
質量(g)650
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)47
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
空気消費量(L/min)68
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500
最大トルク(N・m)68
付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1
質量(kg)0.65
エアーインレットR1/4(PT1/4)
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
差込角(sq.)9.5
無負荷空気消費量(m3/min)0.07
実用トルク(N・m)56
能力ボルトM10
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
正逆回転が可能です。低速回転タイプのため鋼板や厚みのある鉄の穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、キーレンチ
寸法(mm)249(全長)×51(幅)×158(高)
質量(kg)1.2
タイプ正逆回転、下方排気
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
チャック径(Φmm)13
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.8MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
全長(mm)235
質量(kg)1.95
使用圧力(MPa)0.62MPA
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
チャック能力(mm)13
空気消費量(L/min)113
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-32
使用コンプレッサ5HP以上
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
ツインハンマ機構です。
全長120mmのコンパクトボディで狭いエンジンルームなどに最適です。
用途乗用車はもちろんバス等のエンジンルーム内の作業に最適です
最大締付トルク(N・m)500
トラスコ品番826-6364
材質アルミ,鉄,樹脂
全長(mm)120
質量(kg)1.54
サイズエアインレット1/4PT
ホース内径(Φmm)8.5
空気消費量(m3/min)0.6、0.4(負荷時)
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
チャック能力(mm)10
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番541-5241
全長(mm)164
質量(kg)1.04
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。
トラスコ品番527-9423
全長(mm)196
材質(本体)構造用鋼
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
材質(グリップ)樹脂
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
最大締付トルク(N・m)68
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口(Rc/PT)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
最大トルク(N・m)610
シャンク(SQ)1/2
能力ボルト径M13
全長(mm)315
ヘッド寸法(mm)W58.5×D89×H80
質量(kg)1.4
寸法(inch)エアーインレット:1/4
使用エアーホース内径(Φmm)10
ホース長さ(m)最大エア:7.5
実用トルク(N・m)500
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
振動(m/s2)11.6
騒音値(dB)91
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます。低速時でも扱いやすい高トルクです。高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します。
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます。低速時でも扱いやすい高トルクです。高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します。
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。
低速時でも扱いやすい高トルクです。
高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。
全長(mm)160
電源(V)100~120
消費電力(W)210
無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000
外径(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
最大トルク(N・cm)7.2
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。
低速時でも扱いやすい高トルクです。
高精度スピンドルで50000min[[の-1乗]]でもなめらかに回転します。
トラスコ品番250-4180
セット内容ハンドピースΦ3、コントロールBOX、フットスイッチ、電源コード
軸径(Φmm)3
電源(V)100~120
消費電力(W)210
無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000
外径(Φmm)27
チャック内径(Φmm)3
ハンドピース寸法(mm)27×160
RoHS指令(10物質対応)対応
最大トルク(N・cm)7.2
1セット
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
大型車の架装、フレーム加工に威力を発揮します!
強力タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
全長(mm)230
質量(kg)1.5
穴あけ能力(mm)13
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
低速、高トルク回転ですので、切削部の温度上昇が少ないため錐(キリ)の耐久性が向上。正逆転切替、ハンドル角度の調節が可能。。
用途金属・木材・樹脂などの穴あけ作業に。自動車のスポット溶接箇所はがしなどに。
寸法(mm)160×155×155
質量(kg)0.98
回転数(min-1[r.p.m])500
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
流量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))89
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。
使用空気圧力(MPa)0.6
ネジが締まった時の反動で手を挟みません! インパクト機構付き
仕様空気消費量:2.4 cfm
全長(mm)160
差込角(mm)9.5
回転数(min-1[r.p.m])500
最大トルク(N・m)47
本体質量(kg)0.65
取扱説明書(0.52MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ツインハンマーでトルクが500Nmとパワフルです。
全長がショートタイプですので狭い箇所に入りやすいです。
用途自動車ホイールナットの脱着に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
最大締付トルク(N・m)500
トラスコ品番836-8071
材質アルミ合金
幅(mm)61
全長(mm)103
質量(kg)1.4
高さ(mm)188
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.34
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口Rc1/4
排気方向下方
1台
¥22,980
税込¥25,278
22日以内出荷
用途穴あけ作業
タイプピストル形状
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンドル排気ですから、作業を妨げません。
握りのしっかりするサイドハンドル付です。
用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
空気消費量(m3/min)1.1
ホース取付口Rc3/8
仕様【先端工具】砥石
トラスコ品番753-3772
セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)238
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適
回転数(min-1[r.p.m])500
チャック寸法(mm)12.7
仕様正逆回転切替式
トラスコ品番826-6357
材質鉄
全長(mm)220
質量(kg)1.6
サイズエアインレット1/4PT
空気消費量(m3/min)0.47
切削範囲(mm)13
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。
ホース内径(Φmm)12.7
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。
使用空気圧力(MPa)0.62
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200
空気消費量(m3/min)1.1
ホース取付口Rc3/8
トラスコ品番753-3926
セット内容ホースニップル、ターニングスパナ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)440
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×25×15.9
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35Hex
ホース口金取付ねじRc1/8
推奨ホース径(mm)6.35
騒音レベル(dB(A))85
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
種類アングルグラインダ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
種類アングルグラインダ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
種類ストレートグラインダ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。
信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
振幅0~8mm、振動数260~3,500回/分 ストローク重視型です。最大ストローク8mm、毎分振動数3,500回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3
適合【カーボンブラシ】KE-580
ストローク(mm)0-8
質量(g)790
定格電圧 DC V3-30
取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35
振動数(回/min-1)【無負荷】260-3500
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
4軸同時に制御できる多機能コントローラ。
異なるツール4台の各種異常検知や締付け本数・パルス数を1台で管理します。
最大4台までのトルクセンサー付ツールを同時に制御することが可能です。
広範囲のトルクセンサー付ツールに対応。
高精度のトルクコントロール、トルクモニタリングが可能です。
締付けの設定値が設定ケースで簡単に入力できます。(設定ケースは取り外し可能です。またパソコンからの設定値入力も可能です。)
イーサネット(TCP/IP)に対応しています。
トルクコントロール/トルクモニタリングが選択でき、各種締付け異常検知及び締付け本数管理が可能です。
パソコンの接続により、トルク波形の表示が可能です。
8種類の締付けトルク値、締付け本数等の切り替えが可能です。
入出力チェックや異常表示は、前面パネルまたはパソコンの表示や音で確認できます。
パルスレンチでは、総締付け本数のほか総締付けパルス数の計測によるツール管理が可能です。
最大各軸20000個の締付けデータを記憶でき、パソコンの接続により、記憶された測定データから平均値、σ、3σ/平均値、Cp値、Cpk値等の統計処理を行えますので、締付けデータの統計的な解析が可能です。
外部入出力端子の利用により、ラインとのインターロックが可能です。
質量(kg)約3.6
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×270×115
設定方式設定ケースよりの入力による設定、パソコン接続による設定(専用ソフトが必要)
電源電圧(V)AC100~240 ±10%
入力信号(端子台)フォトカプラ絶縁による電流駆動入力方式/電圧:DC24V、入力抵抗:4.7KΩ 12(フリーフォーマット)
ランプ各軸COUNTランプ(カウント判定用):OK(緑)/NOK(赤)、TORQUE(トルク判定用):LOW(黄)/OK(緑)/HIGH(赤)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 10以上
電源周波数(Hz)50/60
使用周囲温度(℃)0~50(凍結なきこと)
消費電力(VA)約50
表示内容4桁デジタル表示/トルク値、2桁デジタル表示/カウント残数表示、1桁デジタル表示(小)×4/ワークNo.、1桁デジタル表示(大)/軸No.
使用周囲湿度90%RH以下(結露なきこと)
出力信号(端子台)接点容量/AC:125V、0.3A、DC:30V1A 8点(フリーフォーマット)、VALVE、+24V(VALVE端子用)
耐ノイズ1200V 1μS(ノイズシュミレータによる)
主な機能トルクモニタリング/トルクコントロール+締付け本数管理
1台
¥649,800
税込¥714,780
5日以内出荷
種類アングルエアドリル
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。
締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。
小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
推奨ホース径(mm)12.7
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。