空圧工具 :「6角棒」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
9.5mm角ドライブ。エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業。二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。小型エンジンの分解組立作業。フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業
ホース口金取付ねじRc1/4
使用ホース(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))77
差込サイズ(Φmm)9.5sq
全長(mm)145(ソケット無)
質量(kg)0.95(ソケット無)
空気消費量(m3/min)0.30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800]
圧縮機2.2(kW)
能力ボルト径8(mm)
実用トルク範囲(N・m)20~100
付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1
トラスコ品番295-4508
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000
仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルト
トラスコ品番829-2397
セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60
全長(mm)330(パッド付)
質量(kg)0.9(パッド付)
全幅(mm)85(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)6.5
ペーパー寸法(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1200
騒音レベル(dB(A))85
空気消費量(Nm3/min)0.45
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)0.7
2018年トラスコ掲載ページ5 0546
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。
用途自動車整備・板金の種々の切断作業。アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業
ホース口金取付ねじRc1/4
使用ホース(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))67
空気消費量(m3/min)0.19
全長(mm)228(リードホース無)
質量(kg)1.1(リードホース付)
速度L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復)
圧縮機2.2(kW)
ストローク(mm)L時:10S時:5
切断速度(mm/min)1.0mm厚鉄板:約12003.2mm厚鉄板:約200
付属品カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1
トラスコ品番440-0607
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。
のこ刃の交換で種々の作業可能です。
ヤスリ取付可能です。
消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。
用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業
仕様【往復速度】11000(fpm)
トラスコ品番556-7564
セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山
材質アルミニウム
全長(mm)198
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
使用ホース(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))77.5
ホース取付口Rc1/4
切断能力(mm)鉄板1
切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600
ストローク数(回/分)9000
ストローク長(mm)9
排気方向後方
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
用途建設機械、ブルドーザーの分解整備作業。
造船・プラント建設作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800
実用トルク範囲(N・m)780~2900
付属品カップリングプラグ40PM、6角棒スパナ5mm
全長(mm)474
質量(kg)17.6
全高(mm)207
構造(インパクトクラッチ)ピンハンマ型
使用ホース内径(Φmm)12
空気消費量(m3/min)0.85
騒音レベル(dB(A))100
能力ボルト径(mm)33(高力)
ホース取付口Rc1/2
差込角(sq.)#5SP
使用コンプレッサ7.5kW
振動3軸合成値(m/s2)6.8
1台
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
用途建設機械、ブルドーザーの分解整備作業。
造船・プラント建設作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800
実用トルク範囲(N・m)780~2900
付属品カップリングプラグ40PM、6角棒スパナ5mm
全長(mm)474
質量(kg)17.2
全高(mm)207
構造(インパクトクラッチ)ピンハンマ型
使用ホース内径(Φmm)12
空気消費量(m3/min)0.85
騒音レベル(dB(A))100
能力ボルト径(mm)33(高力)
ホース取付口Rc1/2
差込角(sq.)25.4・38
使用コンプレッサ7.5kW
振動3軸合成値(m/s2)6.8
1台
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。