空圧工具 :「M&M 電動工具」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:C2113/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

セット内容:C2213/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷


BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチサンダー
エコ商品
三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。 ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。 マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。 ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。 充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。 他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途木材の研磨作業塗装剥がし。 セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚) 寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6 質量(g)980 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99 プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183 ストローク数(min-1[回/分])12000~22000 回転数(min-1[回/分])6000~11000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

YAMAZEN(山善)電動サンダー
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式 集塵機に接続可能。付属の接続パイプに集塵機を接続すれば粉塵を集めながら研磨することが可能
用途電動研磨機、電動サンダーとして。 木材、金属等の研磨(バリ取り)、表面仕上げなどに。 サンダーポリッシャー/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格 付属品サンディングペーパー(荒目#60×3枚、中目#100×3枚、細目#240×3枚)、接続パイプ(集塵機の接続パイプ)×1 質量(kg)1.25 電流(A)1.8 消費電力(W)150 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源コード(m)1.5 ペーパー寸法(mm)90×220 絶縁方式二重絶縁 電源(AC V)100(50/60Hz) 定格時間(分)約20 パット寸法(mm)90×182 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9×15
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 E3000シリーズ用モータです。
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm)220.5 質量(kg)1.5 最大出力(W)1200 コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3 外径(Φmm)Φ40 ホース径(Φmm)【エアホース】6 空気消費量(NL/min)【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm)【コード】70 最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 トラスコ品番827-9375 セット内容スパナ(36) 質量(kg)1.8 最大出力(W)1200 最大トルク(N・m)0.5 コード長さ(m)2.0(中間コネクタ付) 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)(冷却)0.35 コードモータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース 空気消費量(NL/min)(冷却)100 曲げ半径(mm)70(コード)
1台
429,800 税込472,780
9日以内出荷

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm)233.8 質量(kg)2 最大出力(W)1200 コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0 外径(Φmm)Φ40 ホース径(Φmm)【エアホース】6 空気消費量(NL/min)【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm)【コード】70 最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容) 適合EM-4020、4020A、4040、4040A トラスコ品番827-9382 セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36) 質量(kg)0.7 外径(Φmm)40 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容) 適合EM-4020、4020A、4040、4040A トラスコ品番827-9383 セット内容スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251) 質量(kg)2.16 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)(チャックエアー開閉)0.55~0.6 適合コレットホルダQC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上。バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工 全長(mm)173 最高回転数(min-1[r.p.m])35000 トラスコ品番107-1475 セット内容本体1台エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)コレットΦ3・Φ6用各1個ボックススパナ・両口スパナ各1個取扱説明書 質量(g)280 本体質量(g)280 チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6 スロットル方式フローコントロールバルブ ホース接続口(エア源側)R1/4 空気消費量(NL/min)250 排気方式前方
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ40kモータ 回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 電源コード230V 最高使用回転速度(min-1)40000
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷

セット内容:アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ20kモータ 回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000 電源コード120V 最高使用回転速度(min-1)20000
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷

セット内容:アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ20kモータ 回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000 電源コード120V 最高使用回転速度(min-1)20000
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷

セット内容:アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ20kモータ 回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000 電源コード230V 最高使用回転速度(min-1)20000
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷

セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ40kモータ 回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 電源コード120V 最高使用回転速度(min-1)40000
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷

セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ40kモータ 回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 電源コード120V 最高使用回転速度(min-1)40,000.00
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷

セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ40kモータ 回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 電源コード230V 最高使用回転速度(min-1)40000
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷

セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ40kモータ 回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 電源コード100V 最高使用回転速度(min-1)40000
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷

セット内容:アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ20kモータ 回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000 電源コード100V 最高使用回転速度(min-1)20000
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷

セット内容:アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ20kモータ 回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000 電源コード230V 最高使用回転速度(min-1)20000
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷

大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。先端工具回転の支点部分を指で抑えて加工ができる設計の為ため、振れを抑えた効率よい作業が可能です。先端に装着したコレットチャックを交換することで、軸径Φ2.34/Φ3.0/Φ3.175の軸付先端工具が使用可能です。軸付先端工具はスパナ締めで確実にチャッキングします。クイックチェンジ機能を搭載しアタッチメントとモータをスピード交換することができます。面取り、バリ取り、磨き、切断の作業効率がアップします。
用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用アタッチメントに。推奨作業:面取り、バリ取り、磨き、切断に。 付属品スパナ2種類 コレットチャックΦ3.0、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本 トラスコ品番242-1950 全長(mm)80.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000 コレット径(Φmm)適合:2.34、3.0、3.175 適合モーター20k
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360で変更出来ます。 サイレンサー付です。 スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360°変更出来ます。 サイレンサー付です。
用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(m3/min)0.54 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 全長(mm)226 高さ(mm)96 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 使用空気圧力(MPa)0.6 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーエアードリル 10mm(キーレス)
先端工具の取り外しがラクラク!。ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)。遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 穴あけ能力(mm)0.8~10 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手1/4"NPT 回転方向右回転のみ 使用空気圧力(MPa)0.62 使用ホース内径(Φmm)9.5 関連資料(0.8MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング