カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • 研削(グラインダー)(1)
        • 空圧工具アクセサリー(9)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空圧工具 :「WA砥粒」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#220/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ#220/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)エスコ
4,550税込5,005
1袋
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#220内容量(kg)4アズワン品番64-2195-75
#180/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ#180/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)エスコ
4,550税込5,005
1袋
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#180内容量(kg)4アズワン品番64-2195-74
#150/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ#150/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)エスコ
4,550税込5,005
1袋
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#150内容量(kg)4アズワン品番64-2195-73
#120/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ#120/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)エスコ
4,550税込5,005
1袋
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#120内容量(kg)4アズワン品番64-2195-72
#100/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ#100/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)エスコ
4,550税込5,005
1袋
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#100内容量(kg)4アズワン品番64-2195-71
#80/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ#80/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)エスコ
4,550税込5,005
1袋
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#80内容量(kg)4アズワン品番64-2195-79
#60/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ#60/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)エスコ
4,550税込5,005
1袋
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#60内容量(kg)4アズワン品番64-2195-78
#36/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ#36/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)エスコ
4,550税込5,005
1袋
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#36内容量(kg)4アズワン品番64-2195-77
#24/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ#24/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)エスコ
4,550税込5,005
1袋
8日以内出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#24内容量(kg)4アズワン品番64-2195-76
エアーグラインダーセット 10pc WIZ'Aエアーグラインダーセット 10pcWIZ'A
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
様々な金属研磨作業に向いてます。 小さくて軽いコンパクトボディです。 軸付き砥石10本付きです。
用途様々な金属の研磨、切削作業の際に仕様砥石の性質:靱性が大きく硬度はやや低い(金属用A材)、多結晶砥粒で適度な靱性を合わせもつ(金属用PA材)、A砥粒より純度が高く硬度も高いが靱性がやや劣る(金属用WA材)、砥石用途:一般鋼材、低炭素鋼、鋳物、鍛造品などの一般研削、重研削向き(金属用A材)、焼入鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼などの精密研削向き(金属用PA材)、軽研削向き(金属用WA材)付属品軸付砥石A材(別種類各5本づつ)、PA材(別種類各2本づつ)、WA材3本(別種類各3本づつ)、ハンドレンチ11、17mm(各1個づつ)、コレットチャック3、6mm(各1個づつ)、エアープラグ1個、オイル差し1個、シールテープ1個無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)86使用空気圧力(MPa)0.61ホース取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

工具特集
おすすめ人気ランキング
空圧工具