カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • 研磨(空圧)(10)
        • 空圧工具アクセサリー(2)
        • 空圧工具修理サービス(28)
絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空圧工具 :「dam-05」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)空研
32,980税込36,278
1台
当日出荷
仕上げ研磨に最適です。
用途フェザーエッジング作業パテ研磨全塗装時の足付け作業研磨作業全般ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))86空気消費量(m3/min)0.38全高(mm)95(パッド付)全長(mm)181(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500圧縮機2.2(kW)オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)非吸塵式トラスコ品番295-4206ペーパー径(Φmm)125
ダスト・ホースカフスセット 空研ダスト・ホースカフスセット空研(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
デュアルアクションエアサンダー用のダストオプションです。
用途DAM-055S系とDAC-056S系共用トラスコ品番828-3606適合機種DAM~/DAC~/KDM~材質ビニール全長(mm)2000質量(g)430外径(Φmm)35
部品 デュアルアクションサンダー DAM-055・DAM-055S 空研部品 デュアルアクションサンダー DAM-055・DAM-055S空研
16税込18
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研
45,980税込50,578
1台
当日出荷
新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。タイプ吸塵式(マジック付)仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/5mmトラスコ品番295-4222全長(mm)182(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)全高(mm)95(パット付)空気消費量(m3/min)0.38無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500ホース口金取付ねじRc1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)空研
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
トラスコ品番556-7467
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-055S(A)(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-055S(A)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)空研
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)空研
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500トラスコ品番295-4257全長(mm)183質量(kg)1.06使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)空研
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-05A(A)(修理) 修理【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-05A(A)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(マジック)(空研)DAM-05AB(修理) 修理【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(マジック)(空研)DAM-05AB(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)(空研)修理)DAM-05AS(B)(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)(空研)修理)DAM-05AS(B)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(マジック)(空研)DAM-05ASB(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(マジック)(空研)DAM-05ASB(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)(空研)修理)DAM-05A(B)(修理) 修理【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)(空研)修理)DAM-05A(B)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-05AA(修理) 修理【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-05AA(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-05ASA(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-05ASA(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-05AS(A)(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-05AS(A)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】デュアルアクションサンダーHA(空研)DAM-05A(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダーHA(空研)DAM-05A(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】Sデュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-05AS(修理) 修理【修理】Sデュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-05AS(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】Sデュアルアクションサンダー本体B(空研)DAM-05AS(修理) 修理【修理】Sデュアルアクションサンダー本体B(空研)DAM-05AS(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】デュアルアクションサンダーHB(空研)DAM-05A(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダーHB(空研)DAM-05A(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】デュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-055(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-055(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(マジック)(空研)DAM-053SB(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(マジック)(空研)DAM-053SB(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】デュアルアクションサンダーHA1(空研)DAM-0531(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダーHA1(空研)DAM-0531(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダーサービス分類修理
【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-055A(修理) 修理【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-055A(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】Sデュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-055S(修理) 修理【修理】Sデュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-055S(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】Sデュアルアクションサンダー本体B(空研)DAM-055S(修理) 修理【修理】Sデュアルアクションサンダー本体B(空研)DAM-055S(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】Sデュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-053S(修理) 修理【修理】Sデュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-053S(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】デュアルアクションサンダー(空研)修理)DAM-055(B)(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダー(空研)修理)DAM-055(B)(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】デュアルアクションサンダー(空研)修理)DAM-055S(B)(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダー(空研)修理)DAM-055S(B)(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】デュアルアクションサンダー本体B(空研)DAM-055(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダー本体B(空研)DAM-055(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】デュアルアクションサンダーHB1(空研)DAM-0531(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダーHB1(空研)DAM-0531(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダーサービス分類修理
【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-055(A)(修理) 修理【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-055(A)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-055SA(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-055SA(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-053SA(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-053SA(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】Sデュアルアクションサンダー本体B(空研)DAM-053S(修理) 修理【修理】Sデュアルアクションサンダー本体B(空研)DAM-053S(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

工具特集
おすすめ人気ランキング
空圧工具