カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • 研削(グラインダー)(8)
        • 研磨(空圧)(4)
        • 締付・穴あけ(空圧工具)(18)
        • はくり工具(4)
        • 空圧工具(切断・曲げ)(4)
        • エアーリベッター(1)
        • 空圧工具アクセサリー(8)

空圧工具 :「hazet」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • ハゼット
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAZET エアソー ハゼットHAZET エアソーハゼット
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番195-2354質量(g)400
HAZET エアソー替え刃 ハゼットHAZET エアソー替え刃ハゼット
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
HAZET エアーシャー ハゼットHAZET エアーシャーハゼット
39,980税込43,978
1台
60日以内出荷
輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。トラスコ品番578-3364幅(mm)切り取り:4.5全長(mm)255質量(kg)1切断能力(mm)スチール1.2・アルミニウム1.6空気消費量(L/min)104定格圧力(bar)6.3
ストレートダイグラインダーアングル型 ハゼットストレートダイグラインダーアングル型ハゼット
35,980税込39,578
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4トラスコ品番859-5404材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)155質量(g)500チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
ロングアングルグラインダー ハゼットロングアングルグラインダーハゼット
57,980税込63,778特価
1台
当日出荷から59日以内出荷
トラスコ品番859-5441
コンパクトエアラチェット ハゼットコンパクトエアラチェットハゼット
59,980税込65,978
1丁
当日出荷
小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。 ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。 三段階の流量調整が可能です。 正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。 排気が気にならない下方排気を採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)678仕様シングルハンマートラスコ品番494-2892全長(mm)113質量(kg)1.3使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.127排気口下方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口RC1/4
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
49,980税込54,978
1台
当日出荷
差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)95トラスコ品番859-4106材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)354.3質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)77定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ(12.7mm) ハゼットインパクトレンチ(12.7mm)ハゼット
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
トラスコ品番429-4240
ミニオービタルサンダーセット専用パット ハゼットミニオービタルサンダーセット専用パットハゼット
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
差込角9.5mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大260Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])300最大締付トルク(N・m)54トラスコ品番859-4104材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)150質量(kg)0.5差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)103定格圧力(bar)6.3
エアニブラー ハゼットエアニブラーハゼット
45,980税込50,578
1式
4日以内出荷
用途板金切断作業にトラスコ品番200-1814セット内容日本仕様カプラー:EA140DB-2全長(mm)185質量(kg)1高さ(mm)105使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口R 1/4使用エアーホース内径(Φmm)10
インパクトレンチ ハゼットインパクトレンチハゼット
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])6500最大締付トルク(N・m)461最大トルク(N・m)(緩め)461トラスコ品番859-4092材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー質量(kg)1.48空気消費量(L/min)85.2ヘッド長(mm)114推奨トルク(N・m)375適応ボルトサイズM13まで定格圧力(bar)6.3
シリコンカバー ハゼットシリコンカバーハゼット
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様9011M、9012M専用トラスコ品番859-4095材質シリコンラバー質量(g)29
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
差込角12.7mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大400Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])280最大締付トルク(N・m)108トラスコ品番859-4107材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)311質量(kg)1.48差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)113定格圧力(bar)6.3
エアベルトサンダー ハゼットエアベルトサンダーハゼット
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
トラスコ品番139-7687
エアーリベットガン ハゼットエアーリベットガンハゼット
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷から59日以内出荷
インパクトレンチ 差込角12.7mm ハゼットインパクトレンチ 差込角12.7mmハゼット
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番859-4093
エアハンマ用交換チゼル ハゼットエアハンマ用交換チゼルハゼット
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から59日以内出荷
エアアングルドリル ハゼットエアアングルドリルハゼット
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番859-5401
チゼルセット ハゼットチゼルセットハゼット
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
トラスコ品番828-8459
ストレートダイグラインダー ハゼットストレートダイグラインダーハゼット
29,980税込32,978
1個
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4トラスコ品番859-5403材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)157質量(g)400チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
ミニオービタルサンダーセット ハゼットミニオービタルサンダーセットハゼット
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000トラスコ品番859-5436セット内容本体、研削パットΦ50mm・Φ76.2mm各1個、研磨パットΦ50#320・#400・#600各1セット、研磨パットΦ76.2mm#320・#400・#600各1セット、プラスチックケース材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)107質量(g)640使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)6.3ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)50・76.2排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
48,980税込53,878
1台
9日以内出荷
差込角6.35mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大60Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番859-4102材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)150質量(kg)0.5差込角(mm)6.35空気消費量(L/min)72定格圧力(bar)6.3
エアチゼルセット ハゼットエアチゼルセットハゼット
76,980税込84,678
1セット
18日以内出荷
トラスコ品番429-2798
マルチグラインダー ハゼットマルチグラインダーハゼット
119,800税込131,780
1台
59日以内出荷
トラスコ品番429-2795
9035-5用交換ニードル ハゼット9035-5用交換ニードルハゼット
7,998税込8,798
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番859-5446
ミニポリッシャーセット ハゼットミニポリッシャーセットハゼット
65,980税込72,578
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番859-5438
ワイヤーブラシ ハゼットワイヤーブラシハゼット
26,980税込29,678
1セット
59日以内出荷
強力型ストレートダイグラインダー コレットチャック 6mm ハゼット強力型ストレートダイグラインダー コレットチャック 6mmハゼット
74,980税込82,478
1台
59日以内出荷
トラスコ品番859-5405
エアハンマーセット ハゼットエアハンマーセットハゼット
94,980税込104,478
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番429-2836
エアチゼル用交換チゼル ハゼットエアチゼル用交換チゼルハゼット
4,598税込5,058
1本
59日以内出荷
ニードルスクレーパー ハゼットニードルスクレーパーハゼット
109,800税込120,780
1台
59日以内出荷
トラスコ品番859-5447
アングルグラインダー ハゼットアングルグラインダーハゼット
89,980税込98,978
1台
59日以内出荷
トラスコ品番859-5437
イレーサーホイール ハゼットイレーサーホイールハゼット
38,980税込42,878
1セット
59日以内出荷
インパクトレンチ(19mm) ハゼットインパクトレンチ(19mm)ハゼット
229,800税込252,780
1台
59日以内出荷
トラスコ品番429-2788
エアハンマー用交換チゼルセット ハゼットエアハンマー用交換チゼルセットハゼット
33,980税込37,378
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番429-4259
エアチゼル用交換チゼルセット ハゼットエアチゼル用交換チゼルセットハゼット
17,980税込19,778
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番429-2816
強力型アングルダイグラインダー コレットチャック 6mm ハゼット強力型アングルダイグラインダー コレットチャック 6mmハゼット
43,980税込48,378
1台
59日以内出荷
トラスコ品番859-5406
エアシャー替刃 ハゼットエアシャー替刃ハゼット
14,980税込16,478
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番429-2792
カットオフ アングルグラインダー ハゼットカットオフ アングルグラインダーハゼット
46,980税込51,678
1台
59日以内出荷
トラスコ品番859-5409

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

hazet特集
おすすめ人気ランキング
空圧工具