カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • 研削(グラインダー)(7)
        • 研磨(空圧)(4)
        • 締付・穴あけ(空圧工具)(15)
        • はくり工具(4)
        • 空圧工具(切断・曲げ)(4)
        • エアーリベッター(1)
        • 空圧工具アクセサリー(8)

空圧工具 :「hazet」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • ハゼット
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HAZET エアソー替え刃 ハゼット

    HAZET エアソー替え刃

    ハゼット
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    当日出荷
  • HAZET エアソー ハゼット

    HAZET エアソー

    ハゼット
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット
    9日以内出荷
    トラスコ品番195-2354質量(g)400
  • HAZET エアーシャー ハゼット

    HAZET エアーシャー

    ハゼット
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    60日以内出荷
    輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。トラスコ品番578-3364幅(mm)切り取り:4.5全長(mm)255質量(kg)1切断能力(mm)スチール1.2・アルミニウム1.6空気消費量(L/min)104定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
  • ストレートダイグラインダーアングル型 ハゼット

    ストレートダイグラインダーアングル型

    ハゼット
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-5404材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)155質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4排気方向後方
  • ストレートダイグラインダー ハゼット

    ストレートダイグラインダー

    ハゼット
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-5403材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)157質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4排気方向後方
  • コンパクトエアラチェット ハゼット

    コンパクトエアラチェット

    ハゼット
    ¥75,980税込¥83,578
    1丁
    当日出荷
    小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。 ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。 三段階の流量調整が可能です。 正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。 排気が気にならない下方排気を採用しています。
    仕様シングルハンマートラスコ品番494-2892全長(mm)113質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.127最大締付トルク(N・m)678排気口下方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口RC1/4
  • インパクトレンチ(12.7mm) ハゼット

    インパクトレンチ(12.7mm)

    ハゼット
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番429-4240
  • ミニオービタルサンダーセット専用パット ハゼット

    ミニオービタルサンダーセット専用パット

    ハゼット
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4106材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)354.3質量(kg)1.49差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)77最大締付トルク(N・m)95定格圧力(bar)6.3
  • ミニオービタルサンダーセット ハゼット

    ミニオービタルサンダーセット

    ハゼット
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-5436セット内容本体、研削パットΦ50mm・Φ76.2mm各1個、研磨パットΦ50#320・#400・#600各1セット、研磨パットΦ76.2mm#320・#400・#600各1セット、プラスチックケース材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)107質量(g)640無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)6.3ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)50・76.2排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • エアニブラー ハゼット

    エアニブラー

    ハゼット
    ¥48,980税込¥53,878
    1式
    4日以内出荷
    用途板金切断作業にトラスコ品番200-1814セット内容日本仕様カプラー:EA140DB-2全長(mm)185質量(kg)1高さ(mm)105使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口R 1/4使用エアーホース内径(Φmm)10
  • インパクトレンチ ハゼット

    インパクトレンチ

    ハゼット
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    5日以内出荷
    ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4092材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー質量(kg)1.48回転数(min-1[r.p.m])6500最大トルク(N・m)(緩め)461空気消費量(L/min)85.2最大締付トルク(N・m)461ヘッド長(mm)114推奨トルク(N・m)375適応ボルトサイズM13まで定格圧力(bar)6.3
  • シリコンカバー ハゼット

    シリコンカバー

    ハゼット
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様9011M、9012M専用トラスコ品番859-4095材質シリコンラバー質量(g)29
  • エアベルトサンダー ハゼット

    エアベルトサンダー

    ハゼット
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番139-7687
  • エアーリベットガン ハゼット

    エアーリベットガン

    ハゼット
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • インパクトレンチ 差込角12.7mm ハゼット

    インパクトレンチ 差込角12.7mm

    ハゼット
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番859-4093
  • エアハンマ用交換チゼル ハゼット

    エアハンマ用交換チゼル

    ハゼット
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • エアアングルドリル ハゼット

    エアアングルドリル

    ハゼット
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番859-5401
  • チゼルセット ハゼット

    チゼルセット

    ハゼット
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    6日以内出荷
    トラスコ品番828-8459
  • エアチゼルセット ハゼット

    エアチゼルセット

    ハゼット
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット
    18日以内出荷
    トラスコ品番429-2798
  • マルチグラインダー ハゼット

    マルチグラインダー

    ハゼット
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-2795
  • 9035-5用交換ニードル ハゼット

    9035-5用交換ニードル

    ハゼット
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5446
  • ミニポリッシャーセット ハゼット

    ミニポリッシャーセット

    ハゼット
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5438
  • ワイヤーブラシ ハゼット

    ワイヤーブラシ

    ハゼット
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    59日以内出荷
  • 強力型ストレートダイグラインダー コレットチャック 6mm ハゼット

    強力型ストレートダイグラインダー コレットチャック 6mm

    ハゼット
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5405
  • エアハンマーセット ハゼット

    エアハンマーセット

    ハゼット
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-2836
  • エアチゼル用交換チゼル ハゼット

    エアチゼル用交換チゼル

    ハゼット
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    59日以内出荷
  • ニードルスクレーパー ハゼット

    ニードルスクレーパー

    ハゼット
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5447
  • アングルグラインダー ハゼット

    アングルグラインダー

    ハゼット
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5437
  • イレーサーホイール ハゼット

    イレーサーホイール

    ハゼット
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    59日以内出荷
  • インパクトレンチ(19mm) ハゼット

    インパクトレンチ(19mm)

    ハゼット
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-2788
  • エアハンマー用交換チゼルセット ハゼット

    エアハンマー用交換チゼルセット

    ハゼット
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-4259
  • エアチゼル用交換チゼルセット ハゼット

    エアチゼル用交換チゼルセット

    ハゼット
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-2816
  • ロングアングルグラインダー ハゼット

    ロングアングルグラインダー

    ハゼット
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5441
  • エアシャー替刃 ハゼット

    エアシャー替刃

    ハゼット
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-2792
  • カットオフ アングルグラインダー ハゼット

    カットオフ アングルグラインダー

    ハゼット
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5409
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4103材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)741差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])170空気消費量(L/min)180最大締付トルク(N・m)35定格圧力(bar)6.3
  • インパクトレンチ ハゼット

    インパクトレンチ

    ハゼット
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    60日以内出荷
    ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。 締め付け側三段階出力調整可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
  • インパクトエアラチェット ハゼット

    インパクトエアラチェット

    ハゼット
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。 ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。 締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。 低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。 正転/逆転切替ノブ付きです。 最大270Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4108材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)280質量(kg)1.4差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])400空気消費量(L/min)113最大締付トルク(N・m)102定格圧力(bar)6.3

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

hazet特集
おすすめ人気ランキング
空圧工具